766件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコン BiC

    スピードコン

    BiC
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
    サイズW5/16タイプ面落ち
  • クニセパ クニミネ工業

    クニセパ

    クニミネ工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。 ベントナイトによる高い止水性能。
    用途セパレート用ベントナイト止水材寸法t(mm)10寸法r2(mm)20
  • キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • ダンネツパット 乾産業

    ダンネツパット

    乾産業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    断熱材の同時打込み法に最適
    針穴(mm)4
  • FT足場 ホーシン(HOSHIN)

    FT足場

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷
    コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
    用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
  • アルミ手すり ホーシン(HOSHIN)

    アルミ手すり

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
    付属品単管キャップ2個材質アルミ製
  • ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様

    アートスペース(3件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASロックスペーサー V型 アートスペース

    ASロックスペーサー V型

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)

    タイセイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
    用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)

    タイセイ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
    用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170
  • ヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(200本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • KSパネル浮かし 国元商会

    KSパネル浮かし

    国元商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
    タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
  • KSタイトルーパー 国元商会

    KSタイトルーパー

    国元商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
    仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
  • KSパタパタベース 国元商会

    KSパタパタベース

    国元商会
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
    許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • 発泡R面木 プラテック

    発泡R面木

    プラテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • 発泡目地棒 片テーパータイプ プラテック

    発泡目地棒 片テーパータイプ

    プラテック(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • (A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BC

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸セパ止水板 アラオ

    丸セパ止水板

    アラオ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途丸セパレーターの止水に。
  • ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D16サイズSS
  • かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック

    かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ

    プラテック
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(10組)ほか
    3日以内出荷
    「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
    用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)100板厚(mm)6推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 基礎天端一発くん 東海建商

    基礎天端一発くん

    東海建商
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
    高さ(mm)170調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
  • 折れるフックセパレーター(45mm用) 東海建商

    折れるフックセパレーター(45mm用)

    東海建商
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
    用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
  • 段積セパレーター 東海建商

    段積セパレーター

    東海建商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷
    型枠を多段積みする際に使用。
    用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(BPパネル用)
  • セパレーター(50mm用) 東海建商

    セパレーター(50mm用)

    東海建商
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
  • 折れるセパレーター 東海建商

    折れるセパレーター

    東海建商
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
    用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
  • 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック

    鉄筋キャップ(マグネットあり)

    プラテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
    材質樹脂、マグネットタイプマグネットあり(磁石あり)
  • ふかしセパボルト プラテック

    ふかしセパボルト

    プラテック(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長!。多彩な組み合わせで延長可能!。セパレーターを無駄にしない!。工期遅れを防ぐ!。簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます!。セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。
    材質鉄、樹脂全長(mm)43外形寸法(mm)Φ32ねじサイズW5/16-18(2分5厘)
  • KR型枠(50mm)50段セパ2 NSP

    KR型枠(50mm)50段セパ2

    NSP
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1束(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP

    NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2

    NSP
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • インク 未来樹脂

    インク

    未来樹脂
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用し。いますので、抜群の耐候性を示し、くっきりと。マーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに。乾燥するという相反する条件を特殊な配合によ。り両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない。防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少さ。せました。長期間の使用で固まってしまった場合。でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
    用途コンクリート製品専用インク
  • 仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付 フヨー

    仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付

    フヨー
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1組(5本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のり付タイプ。
    仕様ゴム付、のり付
  • 吊巾止金具(型枠巾50mm用) 八幡ねじ

    吊巾止金具(型枠巾50mm用)

    八幡ねじ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個×4パック)ほか
    3日以内出荷
    スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
  • ポリコン 八幡ねじ

    ポリコン

    八幡ねじ
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個×5パック)
    5日以内出荷
    雌ねじ部分が内側にあるセパレータです。雄ねじ部分を外側のKSタイ本体に差し込み使用します。
    用途Bセパレーターとタイ本体を締結します。
  • セパレーター H 八幡ねじ

    セパレーター H

    八幡ねじ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
  • 天端ターゲット用ビット NSP

    天端ターゲット用ビット

    NSP
    ¥849税込¥934
    1袋
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
  • 床下勝手にドレイン NSP

    床下勝手にドレイン

    NSP
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
    用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)50高さ(mm)50
  • 樹脂スペーサー NSP

    樹脂スペーサー

    NSP
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(80個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
    用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。材質樹脂径(mm)鉄筋:D10、13
  • 鋼製遣り方 水糸受け NSP

    鋼製遣り方 水糸受け

    NSP
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
    用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。材質樹脂幅(mm)150幅W2(mm)(板入)16

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材