766件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSハネセパソケット 国元商会

    KSハネセパソケット

    国元商会
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合W5/16用仕上有色クロメート(金色)
  • KSパネル受D型 国元商会

    KSパネル受D型

    国元商会
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
    適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
  • KSタイトルーパー 国元商会

    KSタイトルーパー

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
    仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
  • KSサポートストッパー 国元商会

    KSサポートストッパー

    国元商会
    42,980税込47,278
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    700gと軽量ながら申し分ない強度。
    用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
  • KSハネキャップ 国元商会

    KSハネキャップ

    国元商会(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット(250個)
    4日以内出荷
    バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
    材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
  • RBねじホンタイ(ナット別添) コンドーテック

    RBねじホンタイ(ナット別添)

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • プラスチックコーン メタルフォーム用 コンドーテック

    プラスチックコーン メタルフォーム用

    コンドーテック
    28,980税込31,878
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
  • 板ナット コンドーテック

    板ナット

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1ケース(200枚×10袋)
    5日以内出荷
  • KT マルチタイ コンドーテック

    KT マルチタイ

    コンドーテック
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    当日出荷
    ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
    サイズ(mm)5/16×150
  • 梁ポッター セパレーター協同組合

    梁ポッター

    セパレーター協同組合
    15,980税込17,578
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kg)750
  • 発泡目地棒 片テーパータイプ プラテック

    発泡目地棒 片テーパータイプ

    プラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • (A)セパレーター  3/8 C コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 C

    コンドーテック
    4,698税込5,168
    1箱(50個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP Sケース

    コンドーテック
    18,980税込20,878
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 羽根付き Pコーン コンドーテック

    羽根付き Pコーン

    コンドーテック
    26,980税込29,678
    1箱(500個)
    5日以内出荷
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT セパレータ KM 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    719税込791
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。
    用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
  • DAIDOHANT セパレータ B 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT セパレータ B 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    両面打ち放し仕上げのコンクリートで一般的によく使われるセパレータです。
    用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
  • DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    コンパネ表面の穴埋めを手早く、コンクリート打ち放しなどの綺麗な仕上がりをサポートします。
    用途型枠用コンパネ再使用時の穴埋めに。
  • 本体クサビ式 2ツ穴 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    本体クサビ式 2ツ穴

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    型枠を固定し、コンクリート打設時のずれや膨らみを防ぎます。
  • 当て板クサビ式 K-W ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    当て板クサビ式 K-W

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    ゆるみにくいクサビ形状で激しい振動にも緩みにくいです。
    用途型枠と補強用角パイプの固定に。
  • クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クイックタイ3型セット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    48.6mmのパイプの固定に最適な3型座金付きです。
    用途セパレータと型枠・補強用単管パイプの固定に。
  • Pコン ハネ無し 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Pコン ハネ無し 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    669税込736
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    厚さ12mmのコンパネに対応しております。
    用途型枠の固定保持用。
  • 垂直アルミステップ 吊り固定部N用 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 吊り固定部N用

    ホーシン(HOSHIN)
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ 吊り固定部N用オプション品 凹凸のある構造物への設置にご使用ください。
    用途垂直アルミステップ用吊り固定部N用仕様HAS-FC用種別フック背面連結金具N材質鋼製質量(kg)1.3
  • 垂直アルミステップ用 背カゴ ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ用 背カゴ

    ホーシン(HOSHIN)
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用 背カゴです。 背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。 吊り固定部、連結部兼用。 ※垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。 ※ピン脱着タイプは、工具を使用せず背カゴの取り外しを行うことが出来ます。
    用途垂直アルミステップ用背カゴ材質鋼製、アルミ製(リング)質量(kg)6.1
  • 垂直アルミステップF式 連結部 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップF式 連結部

    ホーシン(HOSHIN)
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップF式用 連結部です。 スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。 左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    用途垂直アルミステップF式用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ自在式
  • 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ

    ホーシン(HOSHIN)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/2のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D10-D19サイズS
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/3のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D22-D29サイズM
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/4のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D32-D38サイズL
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.7mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D19-32サイズM
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.6mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D25サイズS
  • ミナバッカー箱入り 酒井化学工業

    ミナバッカー箱入り

    酒井化学工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。離形紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。
    用途目地材、型枠部材。仕様剥離紙1シート1枚材質ポリエチレンノリ有無片面ノリ付
  • NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ

    NSP
    30,980税込34,078
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)42.2
  • NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ

    NSP
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
  • アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 内手すりホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
    付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
  • ネオコーナーバッファー タイセイ

    ネオコーナーバッファー

    タイセイ
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材。ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
    用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
  • ネオコーナーバッファー(10本1セット) タイセイ

    ネオコーナーバッファー(10本1セット)

    タイセイ
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材。ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
    用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
  • コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ

    コーナーバッファー のり付き(10本1セット)

    タイセイ
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
  • エバーブラック 未来樹脂

    エバーブラック

    未来樹脂
    36,980税込40,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1. 耐候性 紫外線にも強く、墨汁の3倍以上印字が長持ちします。2. 作業性 速乾性に優れているため、天候の影響を受けにくく、液だれしにくい。3. 明瞭性 特殊成分のカーボンブラックがコンクリートに浸透し、鮮明に印字できます。4. 経済性 スタンプ台の中で乾きにくく、長期保存が可能です。5. メンテナンス性 水性なので、ゴム印・刷り込み板へのこびりつきを洗って落とせます
    用途コンクリート製品専用”超”高耐候性インク
  • かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテック

    かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ

    プラテック
    43,980税込48,378
    1箱(10組)ほか
    3日以内出荷
    「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
    用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)70板厚(mm)11推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材