1,022件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HPディッシュブラシ ワイド EBM(江部松商事)

    HPディッシュブラシ ワイド

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    5色のバリエーションでHACCPに対応
    寸法(mm)290×45×H50毛丈(mm)20~32線径(mm)0.4
  • ヴァイカン アルミハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン アルミハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
    寸法(mm)Φ32×1300耐熱温度(℃)100
  • ベーカリーブラシ 4587 Vikan(ヴァイカン)

    ベーカリーブラシ 4587

    Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
    用途粉末の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)170タイプソフト線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64耐熱温度(℃)121
  • HP耐熱スキマブラシ 青 高砂

    HP耐熱スキマブラシ 青

    高砂
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
    トラスコ品番483-7586材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
  • ツインブラシ 小久保工業所

    ツインブラシ

    小久保工業所
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプとハードタイプのブラシ付きなので、用途に応じて使い分けできます。
    ホワイト
  • 氷クリーン製氷機洗浄剤 小久保工業所

    氷クリーン製氷機洗浄剤

    小久保工業所
    159税込175
    1箱(10g×3包)
    当日出荷
    氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
    用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクブラシ 7037 Vikan(ヴァイカン)

    タンクブラシ 7037

    Vikan(ヴァイカン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    楕円形状のタンクブラシです。ハンドルを付けることで大型タンクや容器も容易に洗浄できます。
    材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0299
  • トラスト チョップボードカラーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト チョップボードカラーブラシ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    まな板や調理器具の洗浄に最適です。
    全長(mm)150毛丈(mm)25材質(ブラシ部)PET毛
  • ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ

    Vikan(ヴァイカン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    楕円形のタンクブラシ。 ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
    材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.47毛丈(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×95
  • HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35 高砂

    HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35

    高砂
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。 耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
    仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8057-99
  • シンクブラシ《ハード》 椿本興業

    シンクブラシ《ハード》

    椿本興業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
    材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレンタイプハード幅W×全長(mm)45×195耐熱温度(℃)120
  • デカ 吸水モップ スペア 早川工業

    デカ 吸水モップ スペア

    早川工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    EBM品番5303550
  • 中性洗剤用スクイーズボトル シーバイエス

    中性洗剤用スクイーズボトル

    シーバイエス(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
    容量(mL)500
  • 水切ドライヤーヘッド 高砂

    水切ドライヤーヘッド

    高砂
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 金属検出機対応 ユニバーサルブラシ ユニテール

    金属検出機対応 ユニバーサルブラシ

    ユニテール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
    材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295TKG品番9-1290-0701TKG品番(2017)6-1157-0601
  • ゆで麺器クリーナー 1剤 SARAYA(サラヤ)

    ゆで麺器クリーナー 1剤

    SARAYA(サラヤ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
    形状粉末質量(kg)0.7タイプ1剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0401TKG品番(2017)6-0664-0401
  • トラストH付パイプブラシΦ20×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラストH付パイプブラシΦ20×500

    TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
    材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)20×150
  • キッチンの七つ道具 早川工業

    キッチンの七つ道具

    早川工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ケトル・急須・調味料入れなどの注ぎ口の洗浄に最適なアイテムです。
    セット内容醤油差し詰まり:調味料注ぎ口:水筒・マグ注ぎ口:急須注ぎ口:隙間みぞ洗い:排水口洗い:おろし金洗い材質芯線:ステンレス、毛材:ナイロン・豚毛・馬毛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約120×310×25長さL×直径(mm×Φmm)醤油差し詰まり:約100×1、調味料注ぎ口:約120×1~5、水筒・マグ注ぎ口:約150×2~10、急須注ぎ口:約160×10、隙間みぞ洗い:約200×15、排水口洗い:約210×25、おろし金洗い:約140×(毛先)15×5質量(g/袋)約40
  • エコストア ランドリーリキッド ユーカリ EBM(江部松商事)

    エコストア ランドリーリキッド ユーカリ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤
    用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料液性弱アルカリ性使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
  • ペットボトルブラシ 小久保工業所

    ペットボトルブラシ

    小久保工業所
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質頭部:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン
  • トラスト ステンレスワイヤーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト ステンレスワイヤーブラシ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    さび落としや天板の隅の洗浄に。
    全長(mm)260先端寸法(mm)130×25
  • ワンドブラシ 高砂

    ワンドブラシ

    高砂
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヴァイカン アルミハンドル(伸縮式) Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン アルミハンドル(伸縮式)

    Vikan(ヴァイカン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
    材質アルミニウム、ポリプロピレン全長(mm)1500~2780シルバー直径(Φmm)31耐熱温度(℃)100
  • ゆで麺器クリーナー 2剤 SARAYA(サラヤ)

    ゆで麺器クリーナー 2剤

    SARAYA(サラヤ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
    形状液体質量(kg)6タイプ2剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0402TKG品番(2017)6-0664-0402
  • パウダーブラシ Vikan(ヴァイカン)

    パウダーブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
    材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)290タイプソフト外形寸法(mm)28×280×95H毛丈(mm)60耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
  • ボトルブラシ エスコ

    ボトルブラシ

    エスコ
    500税込550
    1本
    翌々日出荷
    コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔。
    材質毛・柄 /ポリプロピレン材質(ワイヤー部)ステンレス線径(mm)ブラシ/0.2、ワイヤー/1.8
  • Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン)

    Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103

    Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。 あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。 また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。 ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。 ※片手掃きにも便利です。
    材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40毛丈(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120耐熱温度(℃)121
  • ロングハンドルブラシ スリム Vikan(ヴァイカン)

    ロングハンドルブラシ スリム

    Vikan(ヴァイカン)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    エルゴノミクスに基づいた、自然で使いやすいデザインのロングハンドルブラシ。44mmのコンパクトヘッドで狭いところも簡単清掃が可能です。
    材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル質量(g)220線径(Φmm)0.5
  • アクシャル スケール除去剤用中和剤 花王

    アクシャル スケール除去剤用中和剤

    花王
    1,298税込1,428
    1個(1.2kg)
    当日出荷
    アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
    容量(kg)1.2
  • 水切ドライヤーヘッド 高砂

    水切ドライヤーヘッド

    高砂
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
    材質ネオプレンゴム寸法(mm)400×55×12ブルー対応HACCP耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2285-12
  • トラストH付パイプブラシΦ65×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラストH付パイプブラシΦ65×500

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
    材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ65×160
  • MK スリムボトル洗い まめいた

    MK スリムボトル洗い

    まめいた
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ブラシの先端に植毛パーツを使用していますので、力を入れて洗ってもステンレス線が直接ボトルの底に当たらず、傷つけることがありません。握りやすく滑りにくいグリップ。スリムで毛足が短いので、水はねしにくい。先端の強力ブラシでボトルの底すみまでしっかり洗えます。
    材質ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼ホワイト質量(g)約41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×35×385
  • ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm ユニテール

    ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm

    ユニテール
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。
    仕様毛質:ハード材質ナイロン毛(NYL)外形寸法(mm)全長1200×直径15線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)100アズワン品番62-2970-59ブラシ寸法(mm)110
  • サニーフーズHACCPブラシ アズワン

    サニーフーズHACCPブラシ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
  • ディスペンサーブラシ Carlisle(カーライル)

    ディスペンサーブラシ

    Carlisle(カーライル)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
    用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1401TKG品番(2017)6-1154-1501
  • パドルスクレーパー(ナイロン) Vikan(ヴァイカン)

    パドルスクレーパー(ナイロン)

    Vikan(ヴァイカン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小型の鍋や容器内の食材の拡販に最適です。同等の7013に比べて硬めとなっております。
    アズワン品番64-9286-25
  • パイプクリーナー Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー

    Vikan(ヴァイカン)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロッド部分が短く、力を伝えやすいパイプクリーナー。シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間洗浄に最適です。
    用途機械などの隙間洗浄
  • ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用 サンコー[日用品]

    ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用

    サンコー[日用品]
    739税込813
    1本
    当日出荷
    繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
    材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)サイズ幅80×全長380mmタイプ冷水筒・ボトル洗い用アズワン品番8-9134-01
  • ヴァイカン パッド Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン パッド

    Vikan(ヴァイカン)
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    パッドホルダーに装着して使用するパッドです。
    材質ポリエステル質量(kg)0.02幅W×全長(mm)245×125
  • ヴァイカン アングルデッキブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン アングルデッキブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。 二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。
    材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.49毛丈(mm)45/33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×110耐熱温度(℃)120

厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります

その他業務用厨房装置類