絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
熱風温度(℃)
遠赤外線機能
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(3)
- 100~200未満(4)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1100未満(12)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(67)
- 1300~1400未満(17)
- 1400~1500未満(5)
- 1500~2000未満(5)
- 消費電力(W)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- テスコム(66)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- Nobby(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 山崎実業(22)
- クレイツ(13)
- マクセル(10)
- ヴィダルサスーン(10)
- オーム電機(8)
- アイビル(8)
- カシムラ(7)
- Salon Sense(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- エレコム(6)
- モッズ・ヘア(6)
- AIVIL(6)
- フカイ工業(5)
- Amavilla(5)
- cado(4)
- ブランドをもっと見る
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・Panasonic(パナソニック)・山崎実業・クレイツ・マクセル・ヴィダルサスーン・オーム電機・アイビル・カシムラ・Salon Sense・アイリスオーヤマ・エレコム・モッズ・ヘア・AIVIL・フカイ工業・Amavilla・cado・ブランドをもっと見る

ショートアイロン
シーマ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷細長いショートタイプのストレートアイロン。寸法(mm)アイロン面 :87×23全長(mm)225×30温度(℃)LOW:150、HIGH:180コード長さ(m)2.5表面処理TAPコーティング
アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー
アイビル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。材質耐熱シリコンゴム幅(mm)67全長(mm)227色ブラック直径(Φmm)50高さ(mm)85質量(g)135適合品番D2アイロン(25/32/38mm)耐熱温度(℃)200
溶岩アイロン
VSP¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。定格AC100~240V 50/60Hz温度(℃)80~230コード長さ(m)3機能デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF効果イオニック効果、遠赤外線効果
スケルトンドライヤー
アイビル¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。付属品ノズル材質ポリカーボネート寸法(mm)235×83×215質量(g)665電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)550/1200電源コード(m)2.75温度設定約70/50℃の2段階
EasyStyler USB SUGAR IRON ROUND
コジット¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。たて巻きウェーブヘア 波ウェーブヘア。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)144.5縦(mm)28横(mm)186
EasyStyler USB SUGAR IRON VOLUME
コジット¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア 大きめカールヘア 毛先ワンカールヘア。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)33質量(g)146.4縦(mm)22横(mm)174
EasyStyler USB SUGAR IRON MULTI
コジット¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア たて巻きウェーブヘア 毛先ワンカールヘア 。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)162.4縦(mm)27横(mm)174
carerise プレミアムブラシアイロン
Amavilla¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。長さ(mm)【ブラシピン】18質量(g)270消費電力(W)35電源AC100-240V(自動電圧切替)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
carerise AQUA PLATE ヘアアイロン
Amavilla¥19,800税込¥21,7801個5日以内出荷AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃
NB-80 遠赤外線拡散フード
Nobby¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷適合機種NB1002、NB1901、NB1902、NB1903、NB1904、NB1905、NB2100、NB2500、NB2501、NB2503、NB2504、NB3000、NB3100、NB4000、NB1902DX、NB2501DX
クリンプワッフルアイロン
アイビル¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷材質ナイロン、セラミック質量(g)320(コード含む)消費電力(W)27電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)3本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)プレート寸法(mm)88×15温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
CXストレートアイロン
アイビル¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷付属品耐熱パッド材質PBT、アルミ(セラミックコーティング)寸法(mm)約232×33×36質量(g)318消費電力(W)48-33電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)約3温度ヒューズ240℃温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
マリ・クレール ストレートヘアアイロン
タマハシ¥3,690税込¥4,0591個5日以内出荷『マリ・クレール ストレートヘアアイロン』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。ヘアセットだけでなく寝グセ直しとしても活躍するストレートヘアアイロンです。ショート・ボブの方もロングヘアの方も使いやすいサイズ感となっています。用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。色ピンク/白周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65消費電力(W)(50/60Hz)35寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×3.5×3.4
マリ・クレール カールドライヤー
タマハシ¥4,990税込¥5,4891個5日以内出荷『マリ・クレール カールドライヤー』は、マイナスイオンで優しく仕上げるコンパクトなカールドライヤーです。自然なカールを手軽に叶えることができます。マイナスイオンが髪に潤いを与え、ツヤのある仕上がりになります。キューティクルを保護し、ダメージを軽減します。軽量で持ち運びやすいので、旅行にも便利です。用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65寸法(cm)ラウンドコーム装着時:幅33.5×径5消費電力(W)(50/60Hz)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハーフコーム装着時:31×5×5.5マイナスイオン機能○
マリ・クレール ヘアドライヤー
タマハシ¥3,690税込¥4,0591個5日以内出荷『マリ・クレール ヘアドライヤー』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。手になじむサイズ感とふんわりした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。折りたたんでコンパクトに収納することができます。用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。色ピンク/白周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65消費電力(W)(50/60Hz)1000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×14.3×7
ヘアードライヤー
cado¥27,000税込¥29,7001個4日以内出荷日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ質量(g)約400( コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)1000温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
ヘアードライヤー
cado¥27,200税込¥29,9201個4日以内出荷2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)温風温度(℃)最高:85安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
Salon Sense¥9,590税込¥10,5491個6日以内出荷仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4色アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
ストレートヘアアイロン
Salon Sense¥3,990税込¥4,3891個6日以内出荷仕様●プレートロック機構:○幅(mm)163質量(kg)0.145高さ(mm)29奥行(mm)22消費電力(W)19電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.2最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
マイナスイオンストレートヘアアイロン
Salon Sense¥8,990税込¥9,8891個6日以内出荷仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)281質量(kg)0.31高さ(mm)45奥行(mm)31電源1Φ AC 100-120V/200-240V温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)プレート寸法(mm)幅24×長さ95プレートシルキーモイスト加工最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
コンパクトストレートアイロン (黒)
Panasonic(パナソニック)¥6,490税込¥7,1391台8日以内出荷1.キューティクルへの摩擦を低減、すべりやすく髪にやさしい。「スムースグロスコーティングプラス」新搭載。(メーカーコンパクトアイロンにおいて)2.3段階 温度調節付き。120/160/180℃3.コンパクト・軽量で使いやすい。コンパクトサイズで軽量だから、すっきり収納でき、日々のスタイリングもラクラク。
ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,690税込¥7,3591台7日以内出荷髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
USBモバイル ヘアアイロン
テスコム¥3,590税込¥3,9491個4日以内出荷外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。スピード立ち上げ約40秒。両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。海外使用OK。断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C)質量(g)63電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61主材質本体:PET入数1台
ストレート ヘアアイロン 26mm マイナスイオン 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims
テスコム¥6,490税込¥7,1391個翌々日出荷髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム質量(g)345(コ-ド込)消費電力(W)0~900スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70(本体のみ)温度表示デジタル表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】26×100イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○、【開閉ロック】◯温度調節範囲(℃)80~200(25段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
マイナスイオン コンパクトブラシアイロン
テスコム¥5,490税込¥6,0391個5日以内出荷シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。付属品ポーチ色ホワイト質量(g)245電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0~600ケーブル長(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40主材質PET+30%GF入数1台
KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム)
カロスビューティ¥15,273税込¥16,8001台5日以内出荷たっぷりマイナスイオンとテラヘルツ波を搭載した、髪も頭皮も傷めない「低温ドライヤー」。遠赤外線が水分を振動させることで、髪の水分を保ったまま素早く乾かすことができます。独自技術でこの遠赤外線をダブル発生させることで、これまでにない速乾性と美しくまとまるしなやかな仕上がりを実現。約200万個/cm3のマイナスイオンがキューティクルを保護し、テラヘルツ波搭載で使うほどに頭皮とお肌の環境を整えます。温風温度はMAX約60℃。優しい温風で熱ダメージから守ります。両手が使えるハンズフリー。ながらドライで時間を有効活用できます。風量調整はダイヤル式。温風も冷風も、「もうちょっとだけ風量を上げたい」を叶えます。付属品ノズル、スタンド色ブラック質量(g)約500電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1200温度(℃)最高約60コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×75×260風量(m3/min)最大1.5
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥4,490税込¥4,9391個6日以内出荷幅(mm)181質量(kg)0.41高さ(mm)196奥行(mm)80消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチHIGH-LO-OFFマイナスイオン機能○
ハイスピードイオンバランスドライヤー
Salon Sense¥21,900税込¥24,0901個6日以内出荷から8日以内出荷幅(mm)195質量(kg)0.42高さ(mm)184奥行(mm)47電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量調整5段階温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
ハイスピードスリムドライヤー
Salon Sense(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901個6日以内出荷幅(mm)46質量(kg)0.43高さ(mm)260奥行(mm)48電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量調整3段階温度調節4段階
USBモバイルヒートブラシ
マクセル¥4,990税込¥5,4891個4日以内出荷ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃用途外出先でのお直しに。付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ温度(℃)180/160(設定)本体質量(g)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200温度調節2段階立ち上がり時間約40秒RoHS指令(10物質対応)対応
マルチボルテージ マイナスイオンヘアードライヤー冷風機能付き
カシムラ¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。付属品ノズル、電圧切替スイッチ用具質量(g)460(ノズル付)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×80×215付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能○
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色ダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥3,990税込¥4,3891台翌々日出荷髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色オフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
ストレートアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
マイナスイオンストレートヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥5,990税込¥6,5891個6日以内出荷濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。質量(g)380消費電力(W)45温度(℃)約140~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
スチームストレートヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥11,900税込¥13,0901個6日以内出荷うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
スタイリッシュ モバイルヘアアイロン
モッズ・ヘア¥3,690税込¥4,0591台4日以内出荷コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用
macros(マクロス)¥5,691税込¥6,2601個翌々日出荷便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品