絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
熱風温度(℃)
遠赤外線機能
色
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(3)
- 100~200未満(4)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1100未満(12)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(67)
- 1300~1400未満(18)
- 1400~1500未満(5)
- 1500~2000未満(6)
- 消費電力(W)をもっと見る
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- テスコム(66)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- Nobby(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 山崎実業(22)
- クレイツ(13)
- マクセル(10)
- ヴィダルサスーン(10)
- オーム電機(8)
- アイビル(8)
- カシムラ(7)
- モッズ・ヘア(7)
- Salon Sense(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- エレコム(6)
- AIVIL(6)
- フカイ工業(5)
- Amavilla(5)
- cado(4)
- ブランドをもっと見る
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・Panasonic(パナソニック)・山崎実業・クレイツ・マクセル・ヴィダルサスーン・オーム電機・アイビル・カシムラ・モッズ・ヘア・Salon Sense・アイリスオーヤマ・エレコム・AIVIL・フカイ工業・Amavilla・cado・ブランドをもっと見る

マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個6日以内出荷先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)234色ゴールド高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ幅(mm)234色ネイビー高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,590税込¥7,2491個6日以内出荷ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。幅(mm)244色グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
スタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯
macros(マクロス)¥1,796税込¥1,9761個3日以内出荷小型で携帯にも便利 ブラシ型で使い易い電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25
ラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシ
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズアズワン品番65-1332-65
スチーム2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。色ブラック/ホワイト電源(V)AC100-240消費電力(W)71コード長さ(m)約1.9本体質量(g)480プレート寸法(mm)幅32×長さ110パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68タンク容量(mL)約4最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)
マイナスイオン・ヘアアイロンブラシ
ヴィダルサスーン¥3,990税込¥4,3891個6日以内出荷ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。色ブラック電源(V)AC100-240・50/60Hz共用消費電力(W)42コード長さ(m)約1.6本体質量(g)320機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)
スチームストレートヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。付属品スポイト本体質量(g)450プレート寸法(mm)幅25×長さ110機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)タンク容量(mL)約8
D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm
AIVIL¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm
AIVIL¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
アイビル FDストレートアイロン
AIVIL¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,990税込¥7,6891個6日以内出荷プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。付属品取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ
コイズミ(小泉成器)¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
ブラシアイロン
カロスビューティ¥4,590税込¥5,0491個4日以内出荷業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。 とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。 マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。 目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。 手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)31×30×200
ストレートアイロン
カロスビューティ¥3,690税込¥4,0591個4日以内出荷ストレートもカールもできる2WAY仕様。 丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。付属品USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)21×20×200
ACトルネードターボイオンドライヤー
フカイ工業¥7,990税込¥8,7891台4日以内出荷新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。 長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。 速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。 ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)色パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥3,490税込¥3,8391個7日以内出荷くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
スマートヘアドライヤー Iron gray
ウィンコド¥24,900税込¥27,3901個4日以内出荷独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース寸法(mm)46×46×174色グレー電源(V)AC100~120 50/60Hz定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)コード長さ(m)約1.8最大風量(m/s)22
スマートヘアドライヤー Silky White
ウィンコド¥24,900税込¥27,3901個5日以内出荷独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース寸法(mm)46×46×174色ホワイト電源(V)AC100~120 50/60Hz定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)コード長さ(m)約1.8最大風量(m/s)22
ヘアードライヤー
フカイ工業¥14,900税込¥16,3901台5日以内出荷軽量・長寿命が特徴の独自開のDCモーター採用。静音設計なので快適に使用できます。熱を分散させるスイングノズルで、1ヶ所に熱が集中する事なく、均一に送風でき髪のダメージを軽減します。マイナスイオン発生装置搭載。風量設定2段階・クールショット・ターボ機能の設定可能。材質ABS樹脂寸法(mm)85×235×225色メタリックグレー質量(g)470電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.6保証期間1年
ヘアーアイロン ロールブラシアイロン
クレイツイオン¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。質量(g)330電源(V)AC100~240消費電力(W)140コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295アズワン品番64-3284-24プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
マイナスイオンヘアドライヤー ファーストドライ381
ソリス¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷最大風速で速乾性抜群!! マイナスイオンの力で潤いながら 素早く乾かします。付属品ノズル質量(g)780(ケーブル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400モーターACモーター温風温度(℃)84(毛髪から約2.5cm)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.5電源コード(m)2.8風量風圧25hPa風速(m/s)30.6マイナスイオン機能900万個/cm3
アドバンススマートイージー・カール
モッズ・ヘア¥6,890税込¥7,5791台4日以内出荷ナチュラルストレートからカールまで。 1本で使いやすいイージー・カール がコンパクト・スマートに。 1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット 髪滑りの良いグロスシャインコーティング 360℃回転コード 世界中どこでも使える海外兼用 オリジナルポーチ付き付属品オリジナルポーチ材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC質量(g)約260電源(V)単相100-240AC消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)コード長さ(m)1.7最高温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296電源自動OFF約30分後立ち上がり時間約30秒(100℃時点)温度設定3段階(140・180・200℃)
グレイス ストレートアイロン
クレイツ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。寸法(mm)230×35×30質量(g)230温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)プレート寸法(mm)20×80保証期間1年
クレイツ イオンカールアイロン
クレイツ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。温度(℃)150/160/170/180/190(5段階)コード長さ(m)約3保証期間1年
クレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブル
クレイツ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。付属品携帯用ポーチ寸法(mm)32質量(g)約275温度(℃)約180コード長さ(m)約2保証期間1年
ドライヤーホルダー
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷ヘアアイロンとドライヤーをまとめて収納できます。仕様扉に取り付け可能材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)160×85×140(H)耐荷重(kg)2
ヘアアイロン VSW-2701/PJ
ヴィダルサスーン¥4,990税込¥5,4891個6日以内出荷アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ質量(g)約313(25mmパイプ装着時)電源(V)AC100-240消費電力(W)46-73温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)プレート寸法(mm)幅25×長さ95プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)パイプ径(Φmm)19/25機能海外使用OK本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)
ディフューザー
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷シルバー&チタン配合のメッシュ部が蓄熱し、髪を早く優しく乾かします。 ドライヤーがハンディ遠赤にもなります。 ドライヤーを選ばないFLEX FITタイプ。色ブラック遠赤外線機能あり
SI-25 ストレートアイロン グロッシー
大阪ブラシ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H)色ブラック質量(g)369電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)45温度(℃)60~210コード長さ(m)2.8プレート寸法(mm)25×85プレートセラミックコーティングプレート
PBHP-500 ホットプレミアムアイロン プロ
大阪ブラシ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム寸法(mm)325×40×38質量(g)440プレート寸法(mm)25.3×114
ドライヤー 大風量 2.0m3/分 速乾 軽量 プロテクトイオン マイナスイオン 静電気抑制 折りたたみ
テスコム¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(。)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元からすばやく乾かせます。プロテクトイオンとケアモード搭載で、ヘアドライしながら髪をいたわり、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。 。TURBO使用時 JIS規格測定法による用途大風量の2.0m3/分(。1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元からすばやく乾かせます。速乾性約12.5%アップ(。2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。 。1 TURBO使用時 JIS規格測定法による 。2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。 。イオン量約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ(。)します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。仕様海外使用:×、ラク抜きプラグ:○材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約490(本体のみ)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ電源AC100V 50Hz/60Hz温度(℃)温風:95(周辺温度30℃の場合 SET使用時)コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)2.0(JIS規格 TURBO使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×約78×約216(本体のみ)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否○
プロフェッショナル ヘアドライヤー Lite
ワンダム¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷1000Wなのにハイパワー:消費電力1000Wとコストパフォーマンスに優れているため、月々の電気代が節約できます。(1500Wと比較すると約33.3%削減可能)。本体重量376gの軽量設計(。ノズル・電源コード含まず):手首に負担をかけないため、長時間使用しても疲れません。毎日のサロンワークの強い味方。高風速・約20m/秒(。吹出口0cmメーカー計測):節電できるのに高風速。速乾が可能です。
くるくるドライヤー イオニティ(モダングレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781台翌日出荷1.サロンブローブラシで、しっかりくせ・ハネを伸ばし、浮き毛を抑えて、毛先まできれいにまとまる。2.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらでつややかな髪へ。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281台翌日出荷1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらつややかな髪へ。2.太ロールブラシ付属、大きなカール付けやサイドの毛流れ付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
くるくるドライヤー イオニティ(シルバー調)
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらでつややかな髪へ。2.ブローブラシ付属、ブラッシングしながらドライや毛先のニュアンス付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881台翌日出荷1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881台翌日出荷1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品