絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
遠赤外線機能
消費電力(W)
イエロー・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・Panasonic(パナソニック)・山崎実業・クレイツ・マクセル・ヴィダルサスーン・オーム電機・アイビル・カシムラ・Salon Sense・アイリスオーヤマ・エレコム・モッズ・ヘア・AIVIL・フカイ工業・Amavilla・cado・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ヘアケア

362件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est テスコム

    ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est

    テスコム
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
    用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。付属品クイックコードバンド消費電力(W)0~850イオンプロテクトイオン
  • 国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付 カシムラ

    国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付

    カシムラ
    3,390税込3,729
    1個
    4日以内出荷
    日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。
    付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具幅(mm)340質量(g)340(ブラシ込)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700コード長さ(m)約1.8寸法(Φmm)55(ブラシ込)付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークッションプレートヘアアイロン ヒーローグリーン

    エアークッションプレートヘアアイロン

    ヒーローグリーン
    2,390税込2,629
    1台
    5日以内出荷
    髪をいたわる滑りのよいセラミックコーティングプレートを使用。プレートとボディの間に空間を作ることでボディへの熱の伝わりを穏やかにしています。このため、プレートの先端が熱くなりにくく手軽に安心してご使用いただけます。全く熱くならないわけではありません。シンプルなのに本格仕様。5段階の温度調節だから髪の状態やお好みにあわせた設定で使えます。また、髪を挟んだ際の衝撃をほとんど目には見えないはずみで吸収し、髪をやわらかく自然な形を保ちながら挟むことができます、ソフトタッチでありながらしっかりと挟みこむエアークッション採用のヘアアイロンです。
    質量(g)325電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×290×76保証期間1年プレート温度(℃)140・160・180・200・210RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタイリッシュ カーリングアイロン モッズ・ヘア

    スタイリッシュ カーリングアイロン

    モッズ・ヘア
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
    ブラックシリーズモッズ・ヘア消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930温度(℃)120~200コード長さ(m)約1.7電圧・単相(VAC)100-240
  • マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンカーリングドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    3,990税込4,389
    1個
    欠品中
    スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
    付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ幅(mm)221ピンク高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • ボブスタイルヘアーアイロン コイズミ(小泉成器)

    ボブスタイルヘアーアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    4,290税込4,719
    1個
    6日以内出荷
    ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
    ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200
  • コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUK

    コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0

    MUK
    6,990税込7,689
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
    付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm

    AIVIL
    7,990税込8,789
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • アイビル DHセラミックアイロン AIVIL

    アイビル DHセラミックアイロン

    AIVIL
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
  • ワールドウィンドヘアードライヤー フカイ工業

    ワールドウィンドヘアードライヤー

    フカイ工業
    2,890税込3,179
    1台
    当日出荷
    日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
    材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208ホワイト質量(g)514(ノズル含む)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)1000・400(100V)、2000(200V)コード長さ(m)1.8保証期間1年
  • グレイスアイロン クレバーⅡ クレイツ

    グレイスアイロン クレバーⅡ

    クレイツ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
    寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm)質量(g)約390温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節)プレート寸法(mm)30×107保証期間1年
  • グレイス ストレートアイロン クレイツ

    グレイス ストレートアイロン

    クレイツ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
    寸法(mm)230×35×30質量(g)230温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)プレート寸法(mm)20×80保証期間1年
  • クレイツ イオンカールプロSR クレイツ

    クレイツ イオンカールプロSR

    クレイツ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    温度範囲(℃)約120~210(10段階)コード長さ(m)約3仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)保証期間1年
  • ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ウインドスタイルプロ共通ノズル ソリス

    ウインドスタイルプロ共通ノズル

    ソリス
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • ヘアアイロン ストレートアイロン 25mm シルクコーティング(TM) ヘアカラー色落ち抑制 薄型ヘッド テスコム

    ヘアアイロン ストレートアイロン 25mm シルクコーティング(TM) ヘアカラー色落ち抑制 薄型ヘッド

    テスコム
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤが際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド「Nobby」をモデルに開発された製品です。
    用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)により髪の水分の蒸発を抑え、髪に残る水分量が約25%アップ。ヘアカラーの退色を約66.7%低減します。 。メーカー従来機種NIS500Aとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪の根元からしっかり挟める、最薄部約11mmの薄型ヘッドを採用しています。 。頭皮に近付くヘッド部の外側を耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。 。温度幅60℃~210℃の間で、5℃刻みに31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。電源を入れてから約25秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、忙しい朝もスムーズにスタイリングできます。 。最高温度設定時の100℃到達時間 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かります。 。プロのこだわりを反映し、熱のかけ方を変えて仕上がりを選べるPOWER・CAREの2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。 。使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラの少ないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートに仕上げます。 。しっかりクセ付けしたい根元は高温、傷みやすい毛先は低温に自動で調節。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。 。約100万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。前回使用した温度が自動設定される、温度メモリー機能搭載。使う度に温度を設定するわずらわしさがありません。 。温度設定後、約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってボタンに指が触れても、温度が変わらず安心です。 。アイロン部の開き角度を無段階調節できる、アジャスタブルロックリングを搭載。連続した細かい毛束のアレンジは角度を小さくして開閉の手間を減らし、幅の広い毛束は角度を大きくして挟みやすく、用途に合わせて調節できます。 。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるので、消し忘れを防いで安心です。 。毎日のスタイリングがスムーズに決まる、握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムデザインと、シックなブラックカラーを採用しています。 。電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。業務用の高い設計基準で安心の2年間保証です。 。業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
  • ヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 テスコム

    ヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節

    テスコム
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロンです。
    用途髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを抑えることで髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。ヘアカラーをキープしながら、うるおい感のある仕上がりをサポートします。 。温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。温度幅80℃~200℃の間で、5℃刻みに温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。 。スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 。粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、すべりやすさ約32%アップ。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 。チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。マイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 。電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。見やすいLED表示で、設定状態がひと目で確認できます。 。押しやすいぷっくりとした大きなボタンを採用しています。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラックカラーを採用しています。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品クイックコードバンド、取扱説明書仕様【海外使用】○ブラック質量(g)約345(電源コード含む)電源(V)AC100-240消費電力(W)0-900スイッチ電源スイッチ寸法(幅W×高さH)(mm)プレートサイズ:約26×100コード長さ(m)約1.7イオン搭載/マイナスイオン機能【温度メモリー】○【温度ロック】○電源自動OFFプラグラク抜き:○コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間温度調節80℃~200℃(25段階、5℃刻み)デジタル表示温度:○立ち上がり時間約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)電源供給方式交流式主材質本体外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×35×300(本体のみ)ロック機能【開閉】○
  • USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム トレードワン

    USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム

    トレードワン
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    お出かけ先でも簡単に梳かすだけでストレートヘアがつくれるヒートヘアブラシです。全長190mmのコンパクト設計でどこでも持ち運び楽々!外出先でも簡単スタイリング。4段階の温度設定をワンタッチで操作可能。充電式だからコードレスで使いやすいです。どこでもサッとヘアケア!
  • ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー)

    ドクターエア ビュオール ドライヤー

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    髪を”熱で乾かす”のではなく、”パワフルな風で素早く乾かす”ことに着目した新発想のヘアドライヤーです。市場トップクラスの大風量により、髪の根元までしっかり風を届け、ドライ時間を短縮しながら髪や頭皮への熱ダメージを抑えます。さらに遠赤外線機能が髪の水分バランスにアプローチし、乾燥によるパサつきを防ぎながら、うるおいのある仕上がりへ導きます。プラスイオンとマイナスイオンを同時に放出する「ダブルイオンテクノロジー」を搭載。静電気による髪の広がりやまとまりの悪さを抑え、指通りのよいツヤ髪をサポートします。さらに、モイスト・ブースト・スカルプ・グロウの4つのモードを搭載しており、髪質や目的に合わせた使い分けが可能です。髪のうねりや広がり、ボリューム不足、パサつきが気になる方におすすめ!低温で頭皮をケアするスカルプモードや、温風と冷風を自動で切り替えるグロウモードにより、毎日のドライヤー時間をヘアケア時間へと変えてくれます。海外対応のマルチボルテージ仕様や折りたたみ機能も備えているため、自宅はもちろん旅行や出張時にも便利に使用できます。速乾性とヘアケア性能を両立した、ワンランク上のドライヤーをお探しの方におすすめのモデルです。
  • Hair Dryer NIPLUX

    Hair Dryer

    NIPLUX
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ヘアケアと速乾を両立するヘアドライヤー。ポイント。【1】髪への負担を軽減させツヤ髪へ。温冷サイクルドライ。【2】独自構造の円状送風口。風を広げて速乾。【3】髪のパサつきや広がりを抑えるマイナスイオン。疲れた夜や忙しい朝はもちろん、スタイリングやヘアカラーのキープなど髪質に合わせたドライが可能です。
  • Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    しっとりツヤ髪ストレート。ストレートアイロン ナノケアのベーシックモデル。
    用途ヘアアイロンとして
  • Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー

    Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー

    フィールドスリー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ただ乾かすだけじゃない。髪を整えながら美しく、サロン品質のドライヤー体験を提供します。大風量の高速モーターと温冷リズム制御を搭載し、髪への熱ダメージに配慮しながらスピーディーに乾燥。マイナスイオンが髪の広がりやパサつきを抑え、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。
    付属品ノズル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)516.2(アタッチメント含まず)消費電力(W)1200電源AC100V50/60Hz(交流式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267.6×209.4×49モーターブラシレスDCモーター(最大100000rpm)温風温度(℃)強:約60、中:約50、弱:約45(室温25時)風量(m3/min)0.9(強モード)機能イオン放出・スマートヘアケア(温風温度の揺れ幅を減らす機能)運転音(dB)Max67モード通常・冷風・クール&ホットサイクルモード・クリーンモード
  • Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー Dreame(ドリーミーテクノロジー)

    Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー

    Dreame(ドリーミーテクノロジー)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    Dreame「Pocket Uni」は、軽量・高性能・多機能を兼ね備えたコンパクトなヘアドライヤーで、日常使いから旅行まで幅広く活躍する点が魅力です。最大の特徴は約330gという超軽量設計で、長時間使用しても腕が疲れにくく、折りたたみや3つの形状に変形できるため持ち運びにも非常に便利です。 内部には毎分11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、最大約70m/sの大風量で髪を素早く乾かします。熱に頼るのではなく風の力で乾燥させるため、髪へのダメージを抑えながら効率よくドライできるのも特長です。さらにNTC温度センサーが毎秒数百回温度を監視し、約57℃の一定温度をキープすることで、過熱を防ぎながらやさしいヘアケアを実現します。 3億個/cm3の高濃度プラズマイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。ツヤのあるまとまりやすい髪へ導きます。加えてストレート用やカール用のアタッチメントが付属し、ドライからスタイリングまで1台で完結できる点も便利です。海外対応電圧(100~240V)や静音設計など実用性も高く、「速乾・美髪ケア・携帯性」を重視する方におすすめの高機能ドライヤーです。
    仕様プラズマイオン/cm3:300000000セット内容Pocket Uni本体×1、カーリングノズル×2、浮き毛抑制ツール×1、収納ポーチ×1、安全上の重要注意事項×1、取扱説明書×1寸法(mm)54×147×205定格電力(W)1300定格電圧100-240Vコード長さ(m)1.5m本体質量(g)330(電源コード除く)定格周波数(Hz)50/60Hzモーター高速:110,000RPM風速(m/s)70騒音レベル(dB)76
  • ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム

    ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応

    テスコム
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    いつものショートヘアを、サロン帰りのこなれスタイルに。プロ用ブランド「Nobby」のモデルをベースに開発された、ショートスタイルに特化したアレンジアイロンです。幅15mmのスリムプレートで、ショートヘアや毛先、前髪などの繊細なデザインやプロのスタイリングも再現できます。
    用途幅約15mmのスリムプレートと、髪の根元までしっかりアプローチできる最薄部11.5mm(。)の薄型ヘッドを採用。指先で毛束をつまむような感覚でスタイリングできるので、ショートヘアや前髪などの細かなニュアンス作りにおすすめです。頭皮や額に近付くヘッドの外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを軽減します。 。当製品のボディ部において 。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。温度幅100℃~200℃の間で、10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質や作りたいスタイリングに合わせて適した温度を選べます。画面はデジタル温度表示で、ひと目で温度が分かりやすい設計です。 。電源をONにしてから約18秒でスピーディーに立ち上がり、忙しい朝や急いでいるときもすぐに使えて便利です。 。100℃到達時間 最高温度設定時 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かり、加熱が完了すると電子音でお知らせします。 。上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱コントロールで、スタイリング中の過加熱や加熱不足などの熱トラブルを防止し、ワンランク上の仕上がりを実現します。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤って温度調節ボタンに触れても温度設定が変わる心配がありません。 。前回使用したときの温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。毎回温度設定をするわずらわしさがありません。 。プロのテクニックを再現しやすいテスコム独自のコーティングを採用し、適度なキャッチ力とすべり心地を両立します。 。開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調節できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさやスタイリングに合わせて角度を変えられるので、より使いやすくなります。 。自動電源OFF機能付きで、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり、収納も簡単にできます。 。アイロン前に使用できるタイプのスタイリング剤を使えば、髪をケアしながらクセやうねりをしっかり整えられます。 。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。ご使用後は本体が冷めたあとに、付着したスタイリング剤を拭き取ってください。 。抗菌剤を配合しているので、清潔感をキープして毎日気持ちよくスタイリングできます。 。業務用の高い設計基準による2年保証なので、より長く安心してご使用できます。 。業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。付属品クイックコードバンド仕様●温度ロック機能:○●搭載イオン:×●温度メモリー機能:○●ラク抜きプラグ:○●開閉ロック機能:○●海外使用:○●自動電源OFF機能:○材質PPS、PBTブラック質量(g)約300(コード含む)電源(V)AC100-240消費電力(W)32スイッチ電源スイッチコード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約29×約75(アイロン開時)寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:約15×約83コーティングアボカドオイルコーティング保証期間2年間温度調節100℃~200℃(10℃刻み)立ち上がり時間100℃到達まで約18秒 ※最高温度設定時電源供給方式交流式
  • TinyFlow ヘアドライヤー アピックス

    TinyFlow ヘアドライヤー

    アピックス
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    出張や旅行、ふだん使いにも嬉しい「コンパクト感」。80℃と40℃の温風で乾燥&スタイリング。コンパクトサイズと風量を両立したBLDCモーター搭載。圧倒的質感にこだわったブラックカラーの「黒耀」と陶器のような、静かな艶消し生活に溶け込むマットホワイト
    付属品本体、マグネット装着ノズル、取扱説明書(保証書付き)材質本体:アルミ合金、運転切替スイッチ:ABS、吹出ノズル:PA+GF、吸気口カバー:ABS、フィルター:SUS(チタンコート)、電源コード:CSPEゴムコード、結束ベルト:PA質量(g)390電源(V)AC100消費電力(W)1200風速(m/s)17風量1.2m3/m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×38×138運転モードOFF/SET/TURBO、MODE:ON/OFF
  • NB950パーツ フィルターカバー Nobby

    NB950パーツ フィルターカバー

    Nobby
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ヘアードライヤーNB950のフィルターカバー部分のパーツ。
    ブラック
  • NB4100 NIB500Bパーツ スタンド Nobby

    NB4100 NIB500Bパーツ スタンド

    Nobby
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    マイナスイオンヘアードライヤーNB4100とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500Bのスタンド部分のパーツ。
  • NB4000 NIB500Aパーツ スタンドAssy Nobby

    NB4000 NIB500Aパーツ スタンドAssy

    Nobby
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    マイナスイオンヘアードライヤーNB4000とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500AのスタンドAssy部分のパーツ。
  • NB4100パーツ フード Nobby

    NB4100パーツ フード

    Nobby
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    マイナスイオンヘアードライヤーNB4100のフード部分のパーツ。
  • NB950パーツ セットフード Nobby

    NB950パーツ セットフード

    Nobby
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    ヘアードライヤーNB950のセットフード部分のパーツ。
    ブラック
  • NB4000パーツ フード Nobby

    NB4000パーツ フード

    Nobby
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    マイナスイオンヘアードライヤーNB4000のフード部分のパーツ。
  • NB1906パーツ セットフード Nobby

    NB1906パーツ セットフード

    Nobby
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    ヘアードライヤーNB1906のセットフード部分のパーツ。
  • Nobby カールアイロン ホワイト テスコム

    Nobby カールアイロン ホワイト

    テスコム
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。手が小さめの方にもオススメ。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。
    用途巻き髪のヘアセットに。約142mmのロングバレルで、ロングヘア・毛量の多い方でも一度で巻ききりやすく、ヘアセット時間の短縮に貢献。その他温度設定段階:29段階長さ(mm)バレル:142寸法(mm)26ホワイト本体寸法(mm)363×56×79本体質量(g)430電源コード(m)3設定温度(℃)60~200直径(mm)26
  • Nobby カールアイロン ホワイト テスコム

    Nobby カールアイロン ホワイト

    テスコム
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。
    その他温度設定段階:29段階長さ(mm)バレル:142ホワイト本体寸法(mm)363×56×79電源コード(m)3設定温度(℃)60~200
  • Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー

    マクセル
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなのにパワフル速乾!。髪への熱ダメージを軽減する「温冷モード」を搭載。キレイなストレートブローができるブローブラシアタッチメント付き。約260gの軽量設計。持ち運びに便利なポーチ付き。収納に便利な専用バンドを付属。
    付属品ブローアタッチメント、専用ポーチ、コード収納用専用バンドその他温風温度:HIGH/MID/LOW/AUTO消費電力(W)750電源OFF/HOT/COOL本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×200イオンプラズマイオン風量HIGH/MID/LOWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライヤーホルダー KABELABO

    ドライヤーホルダー

    KABELABO
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ホッチキスで固定するドライヤーホルダー(石膏ボード専用)です。 。ドライヤーをかけるフック部を2パーツに分けることで、お持ちのドライヤーに合わせて取り付けることができます。 そうすることで、対応不可のドライヤーは限りなく少なく、どんな形のドライヤーも水平かつ安定して壁掛けすることができ、見た目もすっきり綺麗に収納できます。 また、コードフックが別パーツとして付属されているのでコンセントの近くやドライヤーのわきなど使いやすい所に電源プラグを掛けることが出来ます。 。「使いやすい位置」「使いやすい角度」「スッキリ綺麗に」ドライヤーを収納可能です。
    セット内容ドライヤーホルダー×2、コードフック×1、フィルム×2(お客様にカットしていただきます)、専用針×1、目印シール×2(予備1枚)、取扱説明書×1材質(クッションシート)EPDMゴム、金具本体:鋼板(白粉体塗装)寸法(mm)(コードフック)42×25×23、(ドライヤーホルダー)24×82×82耐荷重(kg)1.5材質(針)ステンレス材質(フィルム)ポリカーボネイト
  • Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム

    Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート

    テスコム
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.
    用途幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。付属品クイックコードバンドブラック質量(g)約335温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約75×239×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約25、100℃まで:約60

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア