絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

切断砥石 カットび
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(mm)15トラスコ品番798-6947最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー(板金用)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
切断砥石Tタイプ(硬)355mm
トーケン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(25枚)当日出荷外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
シザースブルー 180
呉英製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-3935質量(g)430チップ高さ(mm)7
大工の仕事 キッチンパネル
アイウッド(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から3日以内出荷アイカもバリなく切断。抗菌メラニン不燃化粧板用。 最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり。
グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤
モトユキ¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。用途ステンレス切断用補助剤。 紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。 プラスチック、ゴムなどの離型剤。適合材ステンレス色白容量(mL)240使用温度(℃)(目安)≦+250主成分PTFE、溶剤、噴射剤(DME)硬化条件常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応)
モトユキ¥7,298税込¥8,0281枚翌日出荷耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。用途鉄鋼用。外径(Φmm)165穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4歯数40適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)刃形交換刃本体厚さ(mm)1.1適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼最高使用回転速度(min-1)4200
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚翌日出荷から6日以内出荷●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
ブラックパールサイレント
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から6日以内出荷静音・制振・サイレント仕様。ブラックのフッ素コート仕様で切粉・ヤニに強く滑りの良い切断を実現します。用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,898~税込¥10,888~1袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ライトグリーン《Uカッタ》
旭ダイヤモンド工業¥21,980税込¥24,1781枚欠品中コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状5R適合材コンクリート、モルタル
ゴールド
旭ダイヤモンド工業¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷から6日以内出荷切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から9日以内出荷用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
アスファルトカッターDA
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥32,980~税込¥36,278~1枚6日以内出荷長寿命タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト内径(Φmm)27高さ(mm)6タイプ湿式適合材アスファルト
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用
サンフレックス¥269税込¥2961枚欠品中ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途ステンレスの切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
なんでも切れ蔵君
アックスブレーン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)106×2.0×20適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
ダイヤモンドカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷コンクリート切断・際切り用 使用方法・・・乾式 適用機種・・・100mm ディスクグラインダー・充電式ディスクグラインダー用途窓際の切断にタイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
丸ノコチップソー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂 ○窯業サイディング、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
PREMIUM石こうボード用チップソー
アイウッド¥2,398税込¥2,6381枚翌日出荷から翌々日出荷ホワイトフッソ用途石こうボード穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1寸法(mm)H185×W150×D5適合材石こうボード
スーパーダイヤバンド
イチグチ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか3日以内出荷筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グローバルソー解体業用マルチチップソー
モトユキ¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番786-6399適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)刃形交互刃本体厚さ(mm)1.4最高使用回転速度(min-1)5500
サーメットチップソーさくら(鉄用)
高速電機(富士製砥)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から5日以内出荷台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。穴径(Φmm)25.4材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼10