絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

五充拳 龍 木工用
Y'sGOD¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
道路カッターRCM-12D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
道路カッターRCM-14D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径14(インチ)穴径(mm)27
切断機用カッター(チップソー)
アイウッド¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!穴径(Φmm)20外径(Φmm)150刃数(p)56刃厚(mm)1.2適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
けずれるンジャー オクトパス ダイヤカップ
ダイヤテック(DIATECH)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷吸いつくように滑らかに削る!固いコンクリートもスイスイ研削!円形の特殊チップで滑らかに削れる!仕様●ディスクグラインダー用 乾式 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】石材(御影石)○ コンクリート◎ ブロック◎ モルタル◎ レンガ◎ タイル△ カワラ△ スレート△ 大理石△ アスファルト△アズワン品番67-9204-77
レヂボンカットRC
日本レヂボン¥469~税込¥516~1枚当日出荷スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。用途一般鋼・鋳鉄等の切断。硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
プロ1カット 鉄工用 5枚組
日本レヂボン¥2,298税込¥2,5281個(5枚)当日出荷驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
レヂボンカットRC1枚DRT
日本レヂボン¥859税込¥9451枚当日出荷スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。仕様ステンレス鋼・合金鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4硬度砥材粒:A30M適合材ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石レンガ用 1枚
レヂトン¥209税込¥2301枚4日以内出荷レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。用途レンガ切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:C36M材質炭化珪素、ガラス、樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100x2.2x15最高使用周速度(m/s)72m/s
マルチセブン 1枚
レヂトン¥269税込¥2961枚当日出荷1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥279税込¥3071枚当日出荷薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 ステンレス用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥279税込¥3071枚当日出荷強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
EX125 赤 1枚
レヂトン¥579税込¥6371枚当日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用できます。同メーカー品スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:PW30M材質PW材、ガラス、樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125x2.5x22最高使用周速度(m/s)(80m/s)80m/s
切断砥石ステン用WA36M
レヂトン¥229税込¥2521枚当日出荷硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
BSスカットタイル・レンガ用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプタイル・レンガ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ダイヤモンドカッター 乾式用
TENRYU(天龍製鋸)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991枚当日出荷大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
チップソー(硬質窯業サイディング用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷硬質窯業系サイディング用です。段付きチップ採用で軽切断を実現しました。用途硬質窯業系サイディング用。材質台金:炭素工具鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)【硬質窯業サイディング】0.3以下刃厚(mm)1.5
切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用
富士製砥¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。トラスコ品番393-6538粒度(#)36砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)106刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石”つるぎ”
富士製砥¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル
チップソージャパン¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)
切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)
NORITAKE(ノリタケ)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)翌々日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)
チップソージャパン¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898アズワン品番67-2346-34
CWM-100×20 カップ型ポリッシャー100
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅6.5×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-30![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)
エンジンカッター用ブレード
アクティブ[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷から9日以内出荷高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
MAX100 GC
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)6日以内出荷エンジンカッター専用強切断砥石用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
MAX100 A
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)5日以内出荷から6日以内出荷エンジンカッター専用強切断砥石用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
建工快速 いあい斬り 石こうボード用
アイウッド¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc
精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥24,980~税込¥27,478~1箱(25枚)ほか5日以内出荷から9日以内出荷高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
タイガーチップソー 鉄工用
NT¥3,598~税込¥3,958~1枚4日以内出荷メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用
NT¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用。一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ。0.05mmの高精度仕上げ用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
切断砥石 ブレイズ2
KGS¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現用途硬質窯業系サイディングの切断刃数10厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5適合材硬質窯業系サイディング取付穴径(Φmm)20































![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)




![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)