絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

木工用チップソー V-BLADE
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌日出荷強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。内径(mm)20穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0790
ボードデンマル強化・硬質石こうボード用
ハウスビーエム¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から5日以内出荷最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。穴径(mm)20刃厚(mm)1.2仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0779
標準切断砥石 つるぎ455
高速電機(富士製砥)¥42,980税込¥47,2781箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷粒度30外径(Φmm)455厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R
ダイヤモンドカッタ金龍205
TENRYU(天龍製鋸)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ白龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。適合材一般コンクリート外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8切断距離(m)100ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
切断砥石ウルフゴールド「鋭」
加研工業¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
内径カッター14点セット
トップ工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
グローバルソー板金用チップソー板金達人
モトユキ¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から6日以内出荷細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。用途木工、アルミ材の切断。適合機種No.28070・No.24950・No.25010
可変溝切りチップソー
SK11(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。用途木材へのミゾ切り。外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
黒タフ キッチンパネル用
SK11¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
黒タフ 窯業サイディング用
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。 薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材サイディング
黒タフ 板金ガルバ用
SK11¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
くろ(木工チップソー)
SK11¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼寸法(mm)147適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
切断砥石 黒砥 MULTI
SK11(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類外径(Φmm)105刃厚(mm)1内径(Φmm)15砥材C60S
切断砥石 黒砥 切削
SK11¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断砥石
SK11¥509~税込¥560~1枚ほか当日出荷切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカッター
E-Value¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。仕様乾式専用ダイヤ幅(mm)7
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ
ツールジャパン¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
スカイカット精密造作用
ハウスビーエム¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃先超硬チップ
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強
ノートン(サンゴバン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。粒度#24主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)刃厚(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材ZA材質ZAジルコニアアルミナ砥材
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
PASチップソー LAQⅢ
TENRYU(天龍製鋸)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減用途木質系材料穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3刃数(p)100表面処理ニッケルメッキ本体厚さ(mm)2.2適合材木質系材料
ダイヤモンドカッター
GREAT TOOL¥899税込¥9891枚当日出荷コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)厚さ(mm)2種類乾式切断用最高回転速度(min-1)14500
RBC 切断砥石
日本レヂボン¥4,698税込¥5,1681箱(10枚)当日出荷鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22粒度36砥材A穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
SPEEDER 専用チップソー
レヂトン¥32,980税込¥36,2781枚翌々日出荷革新的な切れ味を体感刃数96T穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×2.0×25.4