絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

オールカットアトム
ローデウス¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌日出荷防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適仕様乾式適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプ波形
目地切 NEO-88 U型
ツボ万¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品) 小回りが利く直径88mm。外径(Φmm)88チップ厚さ(mm)10取付穴M10ネジチップ幅(mm)7仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ナクスヂスク
レヂトン¥5,998~税込¥6,598~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
ダイヤモンドブレードカッター 湿式
レヂトン¥20,980~税込¥23,078~1枚4日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用用途アスファルト、コンクリートの切断刃高(mm)6.5穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
タイルプログリーン
三京ダイヤモンド工業¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)20適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
SDC-32D用チップソー
ダイア¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。外径(Φmm)122厚さ(mm)1.5トラスコ品番764-1079適合機種SDC-32D質量(g)100
溶着ダイヤモンドカッター V溝
Jupiter¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。外径(Φmm)100内径(Φmm)20仕様15mm用リング付き材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド
切断砥石Tタイプ(硬)455
トーケン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(20枚)3日以内出荷トラスコ品番809-2464粒度36厚さ(mm)3.5質量(kg)1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)455研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)405
トーケン¥21,980税込¥24,1781セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
切断砥石255mmステンレス用
トーケン¥7,798税込¥8,5781セット(10枚)3日以内出荷外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス