絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)125
  • 外装デンマルVダイヤ ハウスビーエム

    外装デンマルVダイヤ

    ハウスビーエム
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
    用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番161-7676材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5
  • 正配列レーザーブレード230 マキタ

    正配列レーザーブレード230

    マキタ
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    「新・正配列レーザーブレード」 CE003G、CE090D用
    用途コンクリート用刃物外径(mm)230刃物内径(mm)22切り込み深さ(mm)88(最大)
  • 感謝箱セット レヂトン

    感謝箱セット

    レヂトン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    粒度60硬度P砥粒AZ
  • サン・複合板チップソー 三陽工業

    サン・複合板チップソー

    三陽工業
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。
    用途アルミ複合板適合材アルミ複合板外径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.6刃数100
  • サン・プラスチックチップソー厚物切断用 三陽工業

    サン・プラスチックチップソー厚物切断用

    三陽工業
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷
    ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
    用途ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ外径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3.0刃数40
  • サン・プラスチックチップソー 三陽工業

    サン・プラスチックチップソー

    三陽工業
    15,980税込17,578
    1枚
    5日以内出荷
    プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
    用途FRP適合材FRP外径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.6刃数100加工範囲(mm)3~15
  • チップソー・ワックス材 マイト工業株式会社

    チップソー・ワックス材

    マイト工業株式会社
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー(一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(一般木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2刃数20適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)適合材木材
  • チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1枚
    翌々日出荷
    用途軟鋼材・ステンレス用外径(Φmm)305取付穴径(Φmm)25.4厚さ(mm)(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9刃数81適合材軟鋼材・ステンレス
  • PREMIUM 薄板プラスチック用 アイウッド

    PREMIUM 薄板プラスチック用

    アイウッド
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
  • チップソー185-24T窯業 マキタ

    チップソー185-24T窯業

    マキタ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • 窯業系サイディングチップソー ツムラ(津村鋼業)

    窯業系サイディングチップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合材窯業系サイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8
  • ALCアングル用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    ALCアングル用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合材ALCアングル
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック
  • チップソー(木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    切断対象木材外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20トラスコ品番767-5151刃数42
  • チップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(アルミサッシ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1枚
    翌々日出荷
    切断対象アルミサッシ外径(Φmm)305取付穴径(Φmm)25.4刃数80
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1枚
    翌々日出荷
  • 木工用チップソー165mmx52P Basic Tool

    木工用チップソー165mmx52P

    Basic Tool
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    用途一般木材、集成材等の切断
  • 木工用チップソー125mmx42P Basic Tool

    木工用チップソー125mmx42P

    Basic Tool
    798税込878
    1枚
    4日以内出荷
    用途一般木材、集成材等の切断
  • チップソーカッター用チップソー DIAMOND

    チップソーカッター用チップソー

    DIAMOND
    35,980税込39,578
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
  • 切断砥石 VERTEX(バーテックス)

    切断砥石

    VERTEX(バーテックス)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    エンドミル・ドリル切断機用の切断砥石です。HSS用
    種類SDC
  • 切断砥石(5枚組) VERTEX(バーテックス)

    切断砥石(5枚組)

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    エンドミル・ドリル切断機用の切断砥石です。HSS用
    種類CBN
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    3日以内出荷
    入数(0.8mm)1枚・(1.0mm)56枚、合計57枚
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    3日以内出荷
    入数(0.8mm)56枚・(1.0mm)1枚、合計57枚
  • エコ丸RS(レッドスター) スキルマン

    エコ丸RS(レッドスター)

    スキルマン
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷
    ステップ製法(中心部と外縁部で厚みを変える構造)により、刃厚0.9mmを実現し、驚異的な切れ味を発揮します。高精度な基盤により、切り口は美しく仕上がります。板厚が薄いため粉塵の発生が非常に少なく、切断抵抗も小さいことから、充電式マルノコでも従来より長時間の使用が可能です。さらに、制振・消音基板を採用しており、快適にご使用いただけます。
    刃厚(mm)0.9
  • キュービトロン 3 オフセット砥石 切断可能タイプ 70755 3M(スリーエム)

    キュービトロン 3 オフセット砥石 切断可能タイプ 70755

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    33日以内出荷
    研削スピードと耐久性にすぐれたオフセット砥石。切断作業も可能。従来品に比べて作業性を改善。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研削・切断作業に。
  • ダイヤモンドブレード(乾式) 新ダイワ

    ダイヤモンドブレード(乾式)

    新ダイワ
    42,980税込47,278
    1枚
    3日以内出荷
    コンクリート切断用スタンダートなダイヤモンドブレードです。ダイヤモンドブレード付モデル標準付属品のダイヤモンドブレードです。
    用途コンクリート用
  • 切断砥石 一般鋼材用 BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット(50個)
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1袋
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • 楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬)

    楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    AGCC-RG専用のカッターです。
    用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
  • 道路カッター用ブレード CC-10 Hakken(コンセック)

    道路カッター用ブレード CC-10

    Hakken(コンセック)
    91,980税込101,178
    1枚
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
    用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
  • 緩衝材用チップソー 125*1.5*18P 小山金属工業所

    緩衝材用チップソー 125*1.5*18P

    小山金属工業所
    37,980税込41,778
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    ケンタイト・スワフタイト・ドラーフタイト・等の切断用です。各種目地材の切断が可能です。
    用途緩衝材の切断に。トラスコ品番713-1366刃数18最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5穴径(mm)20
  • 一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P 小山金属工業所

    一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P

    小山金属工業所
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    刃数が少なく、不均等の特殊チップです。軽快な切れ味を実現します。
    用途一般木材用。トラスコ品番713-1357刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2穴径(mm)20
  • グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
    用途丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。トラスコ品番710-7475適合機種低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数48最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500刃厚(mm)2.4外径(mm)355穴径(mm)25.4
  • 溶着マルチブレードM-12 関西工具製作所

    溶着マルチブレードM-12

    関西工具製作所
    34,980税込38,478
    1枚
    7日以内出荷
    通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
    用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:2225.4厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000直径(mm)300チップ高さ(mm)5
  • 溶着マルチブレードM-4 関西工具製作所

    溶着マルチブレードM-4

    関西工具製作所
    7,798税込8,578
    1枚
    7日以内出荷
    通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
    用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    2,430税込2,673
    1枚
    翌々日出荷
    超硬チップ。両面仕上げ(チップ自体の両面が研磨されている)なので切削抵抗が抑えられ、切断作業がスムーズになります。また、切断面が綺麗に仕上がります。
    山数52最大回転数(min-1[r.p.m])4800刃厚(mm)1.6穴径(mm)20直径(mm)165
  • クイックディスク (ステン用) エスコ

    クイックディスク (ステン用)

    エスコ
    260税込286
    1枚
    翌日出荷
    ステンレス、スチール用。EA819KG-14で使用して下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥粒ジルコニウム直径(mm)50
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
切断