絞り込み
頭部形状

12角頭(1)

なべ(2)

六角(10)
長さ(mm)
- 16(3)
- 19(25)
- 23(2)
- 25(34)
- 30(7)
- 35(34)
- 40(20)
- 45(27)
- 50(20)
- 55(2)
- 60(24)
- 70(17)
- 80(6)
- 90(8)
- 100(1)
- 105(4)
- 110(1)
- 115(5)
- 135(7)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS410(1)
- 鉄(8)
ねじの呼び
- 6mm
- 3mm(7)
- 3.5mm(20)
- 4mm(205)
- 4.0mm(5)
- 4.2mm(56)
- 4.5mm(6)
- 4.8mm(26)
- 5mm(168)
- M3(13)
- M3.5(32)
- M3.8(10)
- M4(313)
- M4.2(38)
- M4.3(17)
- M4.5(15)
- M4.8(9)
- M5(198)
- M5.5(6)
- M6(94)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ユニクロ(1)
- ステンコート(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.8(2)
- 1.81(4)
- 1.81(14山)(7)
1.8・1.81・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
- No.3(22)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(62)
- エスコ(5)
- サンコーテクノ(4)
- 九飛勢螺(4)
- ヤマヒロ(3)
- 若井産業(1)
- ピアス(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・エスコ・サンコーテクノ・九飛勢螺・ヤマヒロ・若井産業・ピアス・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

12角頭(1)

なべ(2)

六角(10)

3カ-ユニ LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法P(mm)1.81寸法W2(mm)11サイズ(d×L1)(mm)6×25
SUS410 LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥8,100税込¥8,9101袋(250個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法W2(mm)11穴の形状十字穴ねじピッチp(mm)1.81サイズ(d×L1)(mm)6×25
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670税込¥29,3371ケース(2000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(2パック×10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,300税込¥3,6301箱(300本)ほか4日以内出荷頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質鉄呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
ツヤケシクロ ピアスHEX
大阪魂¥13,749税込¥15,1241袋(500個)9日以内出荷サイズ6×25働き長さ(mm)11寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-ユニ LIVE(ステンCP(ゼン
大阪魂¥7,229~税込¥7,952~1袋(80個)ほか9日以内出荷寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)6.5ねじピッチp(mm)1.81
3カ-ユニ カバールーフJP ヤマザ
ヤマヒロ¥667~税込¥734~1袋(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)曲座:1.2、パッキン:7高さ(mm)曲座:4.1内径(Φmm)曲座:6.5、パッキン:6寸法H(mm)6.5寸法d(mm)6適合板厚(mm)4.5mmまで寸法S(mm)70外径(Φmm)曲座:25、パッキン:23寸法D(mm)13寸法B(mm)9.5寸法k(mm)8寸法p(mm)1.8寸法dk(mm)5.4
3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ねじピッチ(mm)1.81寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8最大板厚(mm)6.5