カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(4)
- 3.8mm(1)
- 4mm(20)
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(8)
- 4.8mm(5)
- 5mm(6)
- 5.5mm(1)
- 6.3mm(1)
- M3.2(1)
- M3.5(11)
- M3.8(10)
- M3.9(2)
- M4(33)
- M4.2(19)
- M4.8(8)
- M5(13)
- M5.5(4)
- M6(10)
- M8(9)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 32
- 6(263)
- 8(328)
- 10(549)
- 12(337)
- 13(769)
- 14(204)
- 16(1,112)
- 19(909)
- 20(326)
- 25(1,168)
- 30(667)
- 35(790)
- 40(555)
- 45(625)
- 50(613)
- 60(287)
- 65(202)
- 70(259)
- 75(184)
- 90(187)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(9)

トラス(6)

六角(10)

皿(28)
材質
- ステンレスすべて(37)
- SUS304(8)
- SUS410(9)
- 鉄すべて(50)
- SWCH18A(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(1)

六角穴(2)

十字穴(15)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(12)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(2)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- サテン仕上(1)
- スズメッキ(3)
- ステンコート(2)
- パシペート(15)
- ユニクロ(13)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・パシペート・ユニクロ・ラスパート・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(3)
- 1.4(1)
- 1.41(4)
- 1.41(18山)(5)
1.27・1.4・1.41・1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(31)
No.2
ブランド
- 大阪魂(73)
- ヤマヒロ(26)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 若井産業(7)
- 九飛勢螺(6)
- 日本パワーファスニング(5)
- 平田ネジ(4)
- ユニーズ(2)
- 天野製作所(2)
- サンコーテクノ(1)
- KNフジニッテイ(1)
- ピアス(1)
- 共立電機(1)
- ホリエ金物(1)
大阪魂・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・九飛勢螺・日本パワーファスニング・平田ネジ・ユニーズ・天野製作所・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・ピアス・共立電機・ホリエ金物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(400個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(200個)当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(700個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥4,230税込¥4,6531箱(400本)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(700個)当日出荷から3日以内出荷表面処理ユニクロ頭部形状トラス仕上ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥7,498税込¥8,2481箱(700個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ¥7,898税込¥8,6881箱(700個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(700個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
ドライウォール ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥2,498税込¥2,7481箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(24本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
さらドリルねじリーマP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(250本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(700個)当日出荷から6日以内出荷適合板厚(mm)2.3まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269~税込¥296~1パック(4本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(24本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ノンヘッドトルネードハイロー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(500個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4まで仕上三価ユニクロねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ドライウォール ステンレス フレキ
ヤマヒロ¥6,698税込¥7,3681箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)2.7
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1箱(250本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ドライウォール ユニクロ フレキ
ヤマヒロ¥2,498税込¥2,7481箱(1000個)3日以内出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドライウォール ステンレス ラッパ
ヤマヒロ¥6,498税込¥7,1481箱(1000個)3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,800~税込¥1,980~1箱(400本)ほか4日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥986税込¥1,0851袋(100本)翌々日出荷リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~1パック(90本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥769~税込¥846~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)