カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(53)
- 3.5mm(60)
- 3.8mm(77)
- 4.1mm(55)
- 4.15mm(72)
- 4.5mm(54)
- 4.8mm(53)
- 5.1mm(55)
- M3(161)
- M3.1(63)
- M3.5(176)
- M3.8(193)
- M4(385)
- M4.1(69)
- M4.2(79)
- M4.5(55)
- M4.8(59)
- M5(167)
- M6(151)
- M8(139)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(163)

トラス(48)

バインド(16)

ボタン(5)

丸(13)

丸皿(38)

低頭(8)

六角(50)

六角アプセット(17)

六角穴付き(2)

六角穴付きフランジ(3)

平(3)

極低頭(4)

皿(174)
長さ(mm)
- 32
- 4(2,190)
- 5(3,026)
- 6(4,917)
- 8(5,976)
- 10(6,565)
- 12(6,156)
- 13(1,577)
- 14(3,524)
- 15(3,655)
- 16(6,589)
- 18(2,950)
- 20(6,126)
- 22(1,802)
- 25(6,513)
- 30(4,972)
- 35(4,102)
- 40(3,799)
- 45(3,481)
- 50(3,433)
- 60(1,695)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(219)
- SUS304(104)
- SUS305(1)
- SUS310S(5)
- SUS410(26)
- SUS430(4)
- SUSXM7(16)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(580)
- SCM435(3)
- SCM440(1)
- SWCH(2)
- SWCH18A(7)
- SWRCH(2)
- 黄銅(真鍮)(20)
取付穴形状

すりわり(21)

ツーホール(8)

トライウイング(2)

ピン6ロブ(6)

プラスマイナス(9)

六角穴(16)

十字穴(313)
表面処理
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(45)
- 3価ホワイト(63)
- 3価ユニクロ(40)
- その他(17)
- つや消し黒(16)
- カラー(36)
- クロメート(69)
- クローム(22)
- ゼロクローム(25)
- ダクロタイズド(9)
- ニッケル(51)
- ノンクローム(37)
- パシペート(33)
- ユニクロ(96)
- ラスパート(31)
- 生地/未処理(18)
- 茶ブロンズ(30)
- 黒亜鉛(20)
- 黒染め(21)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(15)
- 0.5(130)
- 0.6(18)
- 0.7(36山)(212)
- 0.8(113)
- 1(101)
- 1.05(24山)(9)
- 1.25(91)
- 1.27(20山)(15)
- 1.3(25)
- 1.4(8)
- 1.41(18山)(100)
- 1.58(16山)(140)
- 1.6(32)
- 1.8(29)
- 1.9(31)
- 2.11(12山)(52)
- 2.2(27)
- 2.6(26)
- 2.7(25)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(23)
- No.2(665)
- No.3(188)
- No.4(24)
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(1,087)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(57)
- ヤマヒロ(46)
- 若井産業(38)
- 八幡ねじ(35)
- OHSATO(大里)(28)
- 日本パワーファスニング(19)
- 天野製作所(19)
- ウイング(13)
- サイマコーポレーション(12)
- ファスリンク(11)
- TRUSCO(10)
- 九飛勢螺(9)
- サンコーテクノ(4)
- KNフジニッテイ(4)
- 平田ネジ(4)
- ノーブランド(3)
- 日産ネジ(3)
- 八尾製鋲(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・若井産業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・天野製作所・ウイング・サイマコーポレーション・ファスリンク・TRUSCO・九飛勢螺・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・平田ネジ・ノーブランド・日産ネジ・八尾製鋲・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1800本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(51件のレビュー)¥489税込¥5381パック(90本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(22本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(45個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(16本)ほか当日出荷から翌々日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(1000本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(400個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(450本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
軽天ビス カラーラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(128本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,898税込¥2,0881箱(1800本)当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(15件のレビュー)¥569税込¥6261パック(4個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(400個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
...