絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(3)
- 4.2mm(2)
- 4.8mm(2)
- 5mm(1)
- M3.8(4)
- M3.9(1)
- M4(10)
- M4.2(4)
- M4.8(3)
- M5(2)
長さ(mm)
- 32
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(236)
- 12(162)
- 13(213)
- 14(87)
- 16(351)
- 18(47)
- 19(180)
- 20(167)
- 25(339)
- 30(234)
- 35(172)
- 40(149)
- 45(136)
- 50(135)
- 60(62)
- 70(43)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(1)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(13)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状

皿(15)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(6)
- クロメート(1)
- サテン仕上(1)
- ステンコート(1)
- パシペート(4)
- ユニクロ(2)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(3)
すりわり・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(3)
1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(9)
No.2
ブランド
- 大阪魂(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- ヤマヒロ(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- KNフジニッテイ(1)
- ピアス(1)
- ユニーズ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・平田ネジ・天野製作所・KNフジニッテイ・ピアス・ユニーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(3)
4.2mm(2)
4.8mm(2)
5mm(1)
M3.8(4)
M3.9(1)
M4(10)
M4.2(4)
M4.8(3)
M5(2)

ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥7,498税込¥8,2481箱(700個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
さらドリルねじリーマP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(250本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(24本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,800~税込¥1,980~1箱(400本)ほか4日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598~税込¥2,858~1箱(250本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1箱(250本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ドリスク サラリブ付 ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,298税込¥1,4281箱(500本)5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥5,198~税込¥5,718~1箱(500本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥8,098税込¥8,9081箱(500本)4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,400税込¥7,0401箱(600本)4日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状皿頭部径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
キリンスBSアンティークネジ(-)サラ
大阪魂¥20,720税込¥22,7921セット(200個)4日以内出荷寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
ニッケル BSアンティークネジ(-)サラ
大阪魂¥21,840税込¥24,0241セット(200個)4日以内出荷寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ
大阪魂¥6,403~税込¥7,043~1個9日以内出荷寸法H(mm)2.2呼び4寸法S(mm)13寸法D(Φmm)8寸法k(mm)2.3ビットNoSQ No.2
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状皿仕上ステンレコーテング入数(本)126
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥769~税込¥846~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(500個)翌々日出荷材質鉄十字穴番号#2種類ボードテック皿表面処理3価ユニクロ頭部形状皿
ボードテック フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
日本パワーファスニング¥5,398税込¥5,9381箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号#2種類ボードテック フレキ表面処理3価ユニクロ