カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(67)
- 4.0mm(3)
- 4.2mm(13)
- 4.8mm(2)
- 5mm(25)
- 6mm(28)
- 8mm(5)
- 9mm(2)
- M3(14)
- M3.7(8)
- M3.8(3)
- M4(233)
- M4.2(10)
- M4.5(15)
- M4.8(6)
- M5(108)
- M6(71)
- M8(5)
- M10(2)
- M12(9)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 40
- 6(263)
- 8(328)
- 10(549)
- 12(337)
- 13(769)
- 14(204)
- 16(1,112)
- 19(909)
- 20(326)
- 25(1,167)
- 30(667)
- 35(790)
- 45(624)
- 50(613)
- 60(287)
- 65(201)
- 70(259)
- 75(183)
- 90(186)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(172)

トラス(10)

丸皿(7)

低頭(2)

六角(18)

六角穴付き(1)

皿(136)
材質
- ステンレスすべて(208)
- SUS304(61)
- SUS304J3M(1)
- SUS305(1)
- SUS410(26)
- 鉄すべて(135)
- SWCH18A(6)
取付穴形状

プラスマイナス(3)

六角穴(1)

十字穴(171)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(38)
- その他(6)
- つや消し黒(4)
- カラー(10)
- クロメート(3)
- ジオメット(10)
- スズコバルト(2)
- スズメッキ(8)
- ステンコート(18)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(2)
- パシペート(13)
- ユニクロ(49)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(15)
- 黒染め(15)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズコバルト・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(6)
- 0.85(2)
- 1.05(24山)(15)
- 1.27(20山)(1)
- 1.4(2)
- 1.41(7)
- 1.41(18山)(82)
- 1.58(16山)(56)
- 1.59(1)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(24)
- その他(1)
0.7(36山)・0.85・1.05(24山)・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・その他
ねじ穴寸法
- No.2(230)
- No.3(45)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(394)
- 九飛勢螺(31)
- 若井産業(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ヤマヒロ(14)
- 平田ネジ(10)
- 天野製作所(9)
- ウイング(8)
- アックスブレーン(6)
- 丸エム製作所(6)
- TRUSCO(5)
- ピアス(5)
- サンコーテクノ(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- KNフジニッテイ(4)
- ユニーズ(4)
- Live Pro(4)
- MIYAGAWA(3)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・平田ネジ・天野製作所・ウイング・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ・ユニーズ・Live Pro・MIYAGAWA・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥534税込¥5871パック(40本)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥380税込¥4181パック(27本)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(41本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(16本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(90個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(56本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(36本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(700個)当日出荷材質鉄十字穴番号#2表面処理三価ホワイト頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,842~税込¥2,026~1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
プレミアムマルチドリルビス ステンレス
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(35本)当日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,842~税込¥2,026~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(175本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
...