絞り込み
頭部形状

なべ(22)

トラス(4)

低頭(1)

六角(1)

皿(26)
長さ(mm)
- 40
- 10(111)
- 13(314)
- 16(383)
- 19(393)
- 25(383)
- 30(171)
- 32(32)
- 35(305)
- 45(234)
- 50(169)
- 55(45)
- 60(93)
- 65(49)
- 70(75)
- 75(38)
- 80(27)
- 90(41)
- 100(33)
- 115(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(33)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(31)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 4mm(33)
- 4.0mm(2)
- 4.2mm(13)
- 4.8mm(2)
- 5mm(12)
- 5.0mm(1)
- 6mm(20)
- 8mm(2)
- M3.6(2)
- M3.8(2)
- M4(47)
- M4.2(2)
- M5(25)
- M6(16)
表面処理
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(4)
- その他(2)
- カラー(6)
- クロメート(2)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(1)
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(6)
- 1.41(18山)(1)
- 1.81(14山)(1)
1.41・1.41(18山)・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(49)
- No.3(16)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(105)
- 九飛勢螺(27)
- 若井産業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ピアス(3)
- 天野製作所(2)
- サンコーテクノ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ピアス・天野製作所・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(4)

なべ(22)

低頭(1)

六角(1)

皿(26)

ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(700個)当日出荷材質鉄十字穴番号#2表面処理三価ホワイト頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,898税込¥2,0881パック(100本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181箱(100本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
シンワッシャードリビス
ピアス¥1,698税込¥1,8681箱(2パック×30本)3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(34個)4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥17,389税込¥19,1281袋(600個)翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ホワイト ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥17,389税込¥19,1281袋(600個)翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,201税込¥1,3211パック(25本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥1,898税込¥2,0881パック(100本)3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,298税込¥8,0281箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3.3寸法F(mm)8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12
ピアス皿小頭(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2適合板厚(mm)0.9~3.6寸法l(mm)全ねじ寸法d(Φmm)4.2
フラッシュポイントシンワッシャー 細目(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(500個)翌々日出荷種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)10適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12