カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 4mm(2)
- 4.2mm(2)
- 4.8mm(3)
- 5mm(9)
- 6mm(2)
- 8mm(3)
- 9mm(2)
- 12mm(3)
- M3.8(3)
- M4(23)
- M4.2(12)
- M4.5(5)
- M4.8(3)
- M5(24)
- M6(33)
- M8(11)
- M9(5)
- M10(3)
- M12(23)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 75
- 6(263)
- 8(328)
- 10(549)
- 12(337)
- 13(769)
- 14(204)
- 16(1,112)
- 19(909)
- 20(326)
- 25(1,167)
- 30(667)
- 35(790)
- 40(555)
- 45(624)
- 50(613)
- 60(287)
- 65(201)
- 70(259)
- 90(186)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(10)

トラス(2)

六角(14)

皿(22)
材質
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(13)
- SUS305(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(48)
- SWCH18A(2)
取付穴形状

プラスマイナス(2)

六角穴(1)

十字穴(14)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(16)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(5)
- ジオメット(1)
- ステンコート(4)
- ドブメッキ(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(8)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ステンコート・ドブメッキ・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(2)
- 1.58(16山)(2)
- 1.59(2)
- 1.6(1)
- 2.11(12山)(1)
- 2.54(10山)(2)
- 2.82(9山)(1)
- 10(1)
- その他(1)
1・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・10・その他
ねじ穴寸法
- No.2(14)
No.2
ブランド
- 大阪魂(144)
- 若井産業(10)
- ヤマヒロ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 九飛勢螺(5)
- 平田ネジ(3)
- アックスブレーン(2)
- ユニーズ(2)
- 天野製作所(2)
- サンコーテクノ(1)
- ナニワボールト(1)
- ピアス(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・若井産業・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・平田ネジ・アックスブレーン・ユニーズ・天野製作所・サンコーテクノ・ナニワボールト・ピアス・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416税込¥1,5581箱(50本)当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥91~税込¥100~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から3日以内出荷表面処理ユニクロ頭部形状トラス仕上ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,200~税込¥1,320~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
グッとビス 箱入り シンワッシャー
若井産業(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(200本)当日出荷マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5ねじの呼びM5
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(110本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,076~税込¥1,184~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,200税込¥1,3201箱(100本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(110本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状皿穴の形状十字穴
パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥14,980税込¥16,4781箱(200本)4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状皿仕上ステンレコーテング
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥6,698~税込¥7,368~1箱(250本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥3,098税込¥3,4081箱(80本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角