絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 5mm(1)
- M4(8)
- M4.2(7)
- M4.8(2)
- M5(12)
長さ(mm)
- 75
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(236)
- 12(162)
- 13(213)
- 14(87)
- 16(351)
- 18(47)
- 19(180)
- 20(167)
- 25(339)
- 30(234)
- 35(172)
- 40(149)
- 45(136)
- 50(135)
- 60(62)
- 70(43)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(2)
- 鉄すべて(17)
- SWCH18A(2)
頭部形状

皿(13)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(9)
- クロメート(2)
- ステンコート(1)
取付穴形状

十字穴(6)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(1)
- 1.59(1)
- 1.6(1)
- 10(1)
1.41・1.59・1.6・10
ねじ穴寸法
- No.2(8)
No.2
ブランド
- 大阪魂(12)
- ヤマヒロ(3)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 九飛勢螺(1)
- ユニーズ(1)
- 平田ネジ(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・ユニーズ・平田ネジ・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
5mm(1)
M4(8)
M4.2(7)
M4.8(2)
M5(12)

ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416税込¥1,5581箱(50本)当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,200~税込¥1,320~1箱(100本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,076~税込¥1,184~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥6,698~税込¥7,368~1箱(250本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥551~税込¥606~1袋(15本)翌々日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状皿仕上ステンレコーテング
3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ
大阪魂¥3,247税込¥3,5721袋(100個)9日以内出荷FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス材質スチール・マルテンサイト系ステンレス表面処理三価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ステンコート AXマルチビスサラ(ALC
大阪魂¥6,403~税込¥7,043~1個翌々日出荷から9日以内出荷付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,133~税込¥1,246~1箱(50本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2