絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(1)
- M4(2)
- M4.5(2)
- M5(4)
長さ(mm)
- 75
- 4(51)
- 5(85)
- 6(182)
- 8(209)
- 10(248)
- 12(185)
- 13(209)
- 14(126)
- 15(60)
- 16(341)
- 18(91)
- 19(207)
- 20(166)
- 25(309)
- 30(213)
- 35(197)
- 40(160)
- 45(136)
- 50(137)
- 60(49)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- 鉄(1)
頭部形状

なべ(10)

皿(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ステンコート(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(2)
- 1.58(16山)(2)
1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.2(4)
No.2
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(8)
プラスマイナス・十字穴
ブランド
- 大阪魂(8)
- アックスブレーン(2)
- ユニーズ(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・アックスブレーン・ユニーズ・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(1)
M4(2)
M4.5(2)
M5(4)

マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(110本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(110本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状皿穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,200税込¥1,3201箱(100本)3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
BK ステン(+-)BPナベ G=50
大阪魂¥27,718税込¥30,4901セット(400個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)75十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約50寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB ステン(+-)BPナベ G=50
大阪魂¥25,583税込¥28,1411セット(400個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)75十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約50寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4