絞り込み
長さ(mm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(8)
  • 30(6)
  • 32(5)
  • 35(6)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 45(7)
  • 50(8)
ねじの呼び
  • M3.3
  • 2.4mm(62)
  • 2.7mm(63)
  • 3.1mm(62)
  • 3.5mm(89)
  • 3.8mm(72)
  • 4.1mm(80)
  • 4.5mm(90)
  • 4.8mm(57)
  • 5.1mm(63)
  • 5.8mm(56)
  • M2.1(63)
  • M2.4(76)
  • M2.7(98)
  • M3.1(129)
  • M3.5(122)
  • M3.8(173)
  • M4.1(111)
  • M4.5(107)
  • M5.1(80)
  • M6.2(56)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • (5)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ラスパート(2)
ブランド
  • 八幡ねじ(7)
  • 大阪魂(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
16(1)
20(1)
25(8)
30(6)
32(5)
35(6)
38(2)
40(6)
45(7)
50(8)
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(60本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじ

    ステンレススリムねじフレキ(箱)

    八幡ねじ
    2,360税込2,596
    1セット(220本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(6本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • タピックススリム黒NP 八幡ねじ

    タピックススリム黒NP

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(240本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(130本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135 大阪魂

    ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135

    大阪魂
    1,185税込1,304
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)45寸法L(mm)25呼び3.3
  • ユニクロ キワレボウシ(スレンダ 大阪魂

    ユニクロ キワレボウシ(スレンダ

    大阪魂
    1,185税込1,304
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • タピックススリム 八幡ねじ

    タピックススリム

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(270本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理クロメートめっき
  • クロメート モッコウネジチュウバコ 大阪魂

    クロメート モッコウネジチュウバコ

    大阪魂
    9,165税込10,082
    1袋(175個)ほか
    9日以内出荷
  • クロメート モッコウネジコバコ 大阪魂

    クロメート モッコウネジコバコ

    大阪魂
    2,387税込2,626
    1袋(35個)ほか
    9日以内出荷
  • クロメート モッコウネジオオバコ 大阪魂

    クロメート モッコウネジオオバコ

    大阪魂
    16,707税込18,378
    1袋(1000個)ほか
    9日以内出荷

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ