絞り込み
長さ(mm)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(8)
- 30(6)
- 32(5)
- 35(6)
- 38(2)
- 40(6)
- 45(7)
- 50(8)
ねじの呼び
- M3.3
- 2.4mm(62)
- 2.7mm(63)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(89)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(80)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(56)
- M2.1(63)
- M2.4(84)
- M2.7(98)
- M3.1(127)
- M3.5(121)
- M3.8(183)
- M4.1(110)
- M4.5(107)
- M4.8(60)
- M5.1(79)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄(5)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ゼロクローム(1)
- ラスパート(2)
ブランド
- 八幡ねじ(7)
- 大阪魂(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む
16(1)
20(1)
25(8)
30(6)
32(5)
35(6)
38(2)
40(6)
45(7)
50(8)

ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(360本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム黒NP
八幡ねじ¥1,260税込¥1,3861セット(240本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理ラスパートブラック
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(250本×2パック)ほか当日出荷から4日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(80本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム
八幡ねじ¥1,260~税込¥1,386~1セット(270本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理クロメートめっき