絞り込み
ねじの呼び
- M3.3
- 3.1mm(232)
- 4mm(526)
- 4.15mm(289)
- 5mm(414)
- M2(1,729)
- M2.3(560)
- M2.5(712)
- M2.6(1,385)
- M3(5,022)
- M3.5(1,382)
- M3.8(495)
- M4(7,611)
- M4.2(429)
- M4.5(442)
- M4.8(221)
- M5(5,263)
- M6(4,341)
- M8(2,353)
- M10(999)
- M12(610)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

皿(3)
長さ(mm)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(25)
- 30(29)
- 32(5)
- 35(34)
- 38(2)
- 40(33)
- 45(34)
- 50(37)
- 51(1)
- 55(3)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(1)
- SUS410(8)
- 鉄(22)
取付穴形状

十字穴(10)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- 3価メッキ(1)
- その他(1)
- クロメート(12)
- ゼロクローム(1)
- パシペート(5)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・その他・クロメート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート
ブランド
- 大阪魂(24)
- ウイング(9)
- 八幡ねじ(7)
- OHSATO(大里)(5)
- TRUSCO(2)
- 若井産業(2)
- ファスリンク(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・ウイング・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・若井産業・ファスリンク・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(700本)ほか当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(110本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(640本)ほか当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(500本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(500本)ほか当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
ステンレス細ビス プラケース入
ウイング(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(105本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
細ビス〈徳用箱入〉
ウイング¥1,588税込¥1,7471箱(1500本)ほか当日出荷から3日以内出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(320本)ほか当日出荷から3日以内出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(600本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
ステンレス スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(45本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
サイディング用ビス プラケース入
ウイング(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100本)当日出荷サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(45本)ほか当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(360本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
サイディング用ビス 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(320本)当日出荷サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(300本×2パック)ほか当日出荷から4日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1箱(270本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
タピックススリム黒NP
八幡ねじ¥1,260税込¥1,3861セット(240本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理ラスパートブラック
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(120本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥269税込¥2961袋(150本)ほか翌々日出荷やや細身の造作用ビス(細ビス)です。用途木部への締結に。種別半ねじ材質鉄表面処理三価めっき頭部形状皿頭フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
スリムローレットビス 箱入
ウイング¥2,998税込¥3,2981箱(500本)ほか翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)
OHSATO(大里)¥10,500税込¥11,5501ケース(10箱×540本)ほか翌日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に。材質鉄タイプ軸細表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
GB SUS410 スレンダービス
大阪魂¥7,274~税込¥8,001~1袋(800個)ほか4日以内出荷フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
クロメート スリムビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(92個)翌々日出荷から9日以内出荷ビックス スリムビス スリムピスは内装用に開発されたピスです。 シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、 特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み 最高の仕上げを保障します。
タピックススリム
八幡ねじ¥1,260~税込¥1,386~1セット(270本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理クロメートめっき