絞り込み
長さ(mm)
- 13
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(145)
- 16(235)
- 20(252)
- 22(129)
- 25(289)
- 28(48)
- 30(55)
- 32(245)
- 38(215)
- 40(64)
- 45(211)
- 50(211)
- 56(109)
- 63(124)
- 65(63)
- 75(135)
- 90(67)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2.1mm(28)
- 2.4mm(36)
- 2.7mm(40)
- 3mm(2)
- 3.1mm(29)
- 3.5mm(32)
- 3.8mm(35)
- 4mm(2)
- 4.1mm(33)
- 4.2mm(3)
- 4.5mm(1)
- M2.1(32)
- M2.2(2)
- M2.4(51)
- M2.7(57)
- M3.1(68)
- M3.5(52)
- M3.8(26)
- M4.1(28)
- M4.2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(4)

丸(5)

丸皿(22)

低頭(5)

平(1)

極低頭(2)

皿(36)
材質
- ステンレスすべて(35)
- SUS304(26)
- SUS430(4)
- SUSXM7(2)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(66)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(4)
- その他(3)
- つや消し黒(2)
- カラー(5)
- クロメート(3)
- クローム(6)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(8)
- パシペート(1)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(9)
- 亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(3)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

ポジドライブ(1)

十字穴(20)
ポジドライブ・十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(112)
- No.2(132)
No.1・No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(18)
- 1.1(19)
- 1.2(19)
- 1.3(16)
- 1.33(19山)(4)
- 1.41(18山)(21)
- 1.6(19)
- 1.8(20)
- 1.81(14山)(2)
- 4.1(1)
1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・4.1
ブランド
- 大阪魂(153)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- 八幡ねじ(7)
- ハーフェレ(7)
- OHSATO(大里)(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- 天野製作所(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- WAKI(和気産業)(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・ハーフェレ・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・天野製作所・TRUSCO・エスコ・ノーブランド・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(145)
13
16(235)
20(252)
25(289)
32(245)
38(215)
45(211)
50(211)
75(135)
長さ(mm)をもっと見る

ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(52件のレビュー)¥489税込¥5381パック(180本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(120本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299税込¥3291袋(20本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(50本)当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(36本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥379~税込¥417~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
0.9mm極薄頭部の木下地用ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(290本)当日出荷頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4.2
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥409税込¥4501パック(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(36本)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥459税込¥5051パック(80本)当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥4,100~税込¥4,510~1箱(4000本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(24本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥1,192税込¥1,3111セット(120本×4パック)3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン