絞り込み
長さ(mm)
- 16
- 6.3(81)
- 8(62)
- 10(147)
- 13(201)
- 20(254)
- 22(134)
- 25(292)
- 28(53)
- 30(55)
- 32(246)
- 38(217)
- 40(66)
- 45(215)
- 50(215)
- 56(110)
- 63(125)
- 65(66)
- 75(136)
- 90(69)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2.4mm(42)
- 2.5mm(4)
- 2.7mm(44)
- 3mm(4)
- 3.1mm(49)
- 3.5mm(54)
- 3.8mm(49)
- 4mm(2)
- 4.1mm(50)
- 4.5mm(44)
- 5.1mm(27)
- M2(2)
- M2.4(48)
- M2.7(65)
- M3.1(86)
- M3.5(70)
- M3.8(60)
- M4.1(60)
- M4.5(37)
- M5.1(21)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(5)

丸皿(25)

低頭(4)

平(3)

極低頭(2)

皿(47)
材質
- ステンレスすべて(50)
- SUS304(33)
- SUS430(4)
- SUSXM7(5)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(73)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(18)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(1)
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(4)
- その他(4)
- つや消し黒(3)
- カラー(8)
- クロメート(6)
- クローム(6)
- ニッケル(13)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(9)
- 亜鉛メッキ(6)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(2)

十字穴(15)
すりわり・十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(116)
- No.2(158)
- No.3(49)
No.1・No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.1(19)
- 1.2(23)
- 1.3(29)
- 1.33(19山)(4)
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(27)
- 1.6(28)
- 1.8(23)
- 1.81(14山)(2)
- 1.9(23)
- 2.2(17)
- 4.1(1)
1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.2・4.1
ブランド
- 大阪魂(180)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 八幡ねじ(12)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- ハーフェレ(10)
- OHSATO(大里)(5)
- TRUSCO(2)
- 天野製作所(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 若井産業(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・BEAVER(ビーバー)・ハーフェレ・OHSATO(大里)・TRUSCO・天野製作所・エスコ・ノーブランド・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(147)
13(201)
16
20(254)
25(292)
32(246)
38(217)
45(215)
50(215)
75(136)
長さ(mm)をもっと見る

ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(52件のレビュー)¥489税込¥5381パック(160本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299税込¥3291袋(20本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(36本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(16本)当日出荷から9日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥479~税込¥527~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥399~税込¥439~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1パック(34本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥529~税込¥582~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
カラースリムねじ
八幡ねじ¥900~税込¥990~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)用途細い木、割れやすい木に最適。材質鉄呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850税込¥9351セット(16本×5パック)3日以内出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥4,998~税込¥5,498~1セット(200個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN95、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状丸仕上素地穴の形状マイナス
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥3,900~税込¥4,290~1箱(2200本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿