絞り込み
長さ(mm)
- 25
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(145)
- 13(199)
- 16(235)
- 20(252)
- 22(129)
- 28(48)
- 30(55)
- 32(246)
- 38(215)
- 40(64)
- 45(211)
- 50(211)
- 56(109)
- 63(124)
- 65(63)
- 75(135)
- 90(67)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2.7mm(37)
- 3.1mm(39)
- 3.5mm(45)
- 3.8mm(50)
- 4.1mm(48)
- 4.5mm(47)
- 4.8mm(37)
- 5.1mm(47)
- 5.8mm(24)
- 6.2mm(32)
- M2.7(34)
- M3.1(71)
- M3.5(77)
- M3.8(90)
- M4.1(67)
- M4.5(46)
- M4.8(30)
- M5.1(40)
- M5.8(21)
- M6.2(31)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(6)

丸(6)

丸皿(24)

低頭(7)

平(6)

極低頭(4)

皿(58)
材質
- ステンレスすべて(50)
- SUS304(32)
- SUS410(2)
- SUS430(3)
- SUSXM7(5)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(119)
- SWCH(2)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(16)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(1)
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(4)
- その他(8)
- つや消し黒(2)
- カラー(7)
- クロメート(13)
- クローム(6)
- ニッケル(11)
- ブロンズ(7)
- ユニクロ(16)
- ラスパート(5)
- 亜鉛メッキ(23)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(2)

ポジドライブ(3)

十字穴(30)
すりわり・ポジドライブ・十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(69)
- No.2(154)
- No.3(93)
No.1・No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 1.2(17)
- 1.3(20)
- 1.33(19山)(4)
- 1.4(6)
- 1.41(18山)(22)
- 1.6(31)
- 1.8(25)
- 1.81(14山)(3)
- 1.9(20)
- 2.11(12山)(22)
- 2.2(24)
- 2.6(19)
- 2.7(24)
- 2.82(1)
- 4.1(1)
0.75・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・2.82・4.1
ブランド
- 大阪魂(172)
- 八幡ねじ(28)
- ハーフェレ(26)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- OHSATO(大里)(8)
- 天野製作所(7)
- 若井産業(5)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(2)
- エスコ(1)
- コクブ(1)
大阪魂・八幡ねじ・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・BEAVER(ビーバー)・OHSATO(大里)・天野製作所・若井産業・TRUSCO・ノーブランド・エスコ・コクブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(145)
13(199)
16(235)
20(252)
25
32(246)
38(215)
45(211)
50(211)
75(135)
長さ(mm)をもっと見る

ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(52件のレビュー)¥499税込¥5491パック(120本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(25個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(120本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(210本)当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(30本)当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(550本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(16本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
石膏ボードビス(木下地用)
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2000本)当日出荷ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。用途石膏ボード+木下地表面処理ラスパート寸法d(Φmm)3.8頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.8頭部梨地仕上げ
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(16本)当日出荷から9日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥749~税込¥824~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(18本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
0.9mm極薄頭部の木下地用ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(190本)当日出荷頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4.2
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥709税込¥7801パック(30本)当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木が割れにくいビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(210本)当日出荷木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。用途木部への締結に。仕様首下:特殊フレキ付材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(44個)当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389税込¥4281パック(50本)当日出荷から翌日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2