絞り込み
長さ(mm)
- 45
- 6.3(81)
- 8(62)
- 10(147)
- 13(203)
- 16(239)
- 20(256)
- 22(134)
- 25(293)
- 28(53)
- 30(58)
- 32(247)
- 38(218)
- 40(68)
- 50(215)
- 56(110)
- 63(125)
- 65(66)
- 75(136)
- 90(69)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.5mm(17)
- 3.8mm(50)
- 4.1mm(51)
- 4.5mm(64)
- 4.8mm(34)
- 5.1mm(51)
- 5.8mm(34)
- 6.2mm(26)
- 8mm(4)
- M3.3(7)
- M3.5(4)
- M3.8(54)
- M4(4)
- M4.1(53)
- M4.5(47)
- M4.8(33)
- M5.1(51)
- M5.8(35)
- M6.2(28)
- M8(20)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(1)

丸(4)

丸皿(19)

低頭(4)

平(1)

極低頭(4)

皿(41)
材質
- ステンレスすべて(35)
- SUS304(25)
- SUS410(2)
- SUS430(1)
- SUSXM7(4)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(79)
- SWCH(1)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(8)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(4)
- その他(5)
- カラー(2)
- クロメート(13)
- クローム(4)
- スズコバルト(1)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(7)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(12)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(9)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
取付穴形状

十字穴(19)

四角穴(1)
十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
- No.2(127)
- No.3(104)
- No.4(24)
No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(7)
- 1.6(25)
- 1.8(22)
- 1.81(14山)(3)
- 1.9(29)
- 2.11(12山)(22)
- 2.2(25)
- 2.6(24)
- 2.7(13)
- 2.82(1)
- 3.3(2)
- 4.1(1)
0.75・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・2.82・3.3・4.1
ブランド
- 大阪魂(150)
- 八幡ねじ(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- ハーフェレ(9)
- OHSATO(大里)(6)
- 天野製作所(5)
- GROVE(4)
- TRUSCO(3)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- 若井産業(2)
- ダンドリビス(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- コクブ(1)
- 平田ネジ(1)
大阪魂・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・OHSATO(大里)・天野製作所・GROVE・TRUSCO・BEAVER(ビーバー)・若井産業・ダンドリビス・エスコ・ノーブランド・コクブ・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(147)
13(203)
16(239)
20(256)
25(293)
32(247)
38(218)
45
50(215)
75(136)
長さ(mm)をもっと見る

皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(6件のレビュー)¥499税込¥5491パック(125本)当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181箱(300本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ステンレス木が割れにくいビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(125本)当日出荷木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(10本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ビスデコ 木工用ビス
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥378税込¥4161パック(25本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(10本)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥939~税込¥1,033~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(28個)当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(28個)当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,380税込¥1,5181パック(50本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(40本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入
GROVE¥1,398税込¥1,5381個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(350本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(300本×2パック)当日出荷から3日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応