絞り込み
長さ(mm)
- 55
- 6.3(81)
- 8(62)
- 10(147)
- 13(201)
- 16(238)
- 20(254)
- 22(134)
- 25(292)
- 28(53)
- 30(55)
- 32(246)
- 38(217)
- 40(66)
- 45(215)
- 50(215)
- 56(110)
- 63(125)
- 65(66)
- 75(136)
- 90(69)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 4.5mm(4)
- 7mm(2)
- M3.8(4)
- M4(1)
- M4.3(2)
- M5.5(1)
- M7(1)
頭部形状

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(6)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- ゼロクローム(1)
- 亜鉛メッキ(2)
取付穴形状

十字穴(3)

四角穴(1)
十字穴・四角穴
ブランド
- 八幡ねじ(4)
- 大阪魂(4)
- GROVE(3)
- ハーフェレ(2)
- ウイング(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 平田ネジ(1)
八幡ねじ・大阪魂・GROVE・ハーフェレ・ウイング・OHSATO(大里)・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(147)
13(201)
16(238)
20(254)
25(292)
32(246)
38(217)
45(215)
50(215)
75(136)
長さ(mm)をもっと見る

ビスデコ 木工用ビス
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(25本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(220本×2パック)当日出荷から3日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(70本×4パック)翌々日出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(6本×5パック)ほか翌々日出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781セット(200個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
タイトフレームビス 木下地用
ウイング(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入
GROVE¥1,598税込¥1,7581個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
ウッドデッキ用ビス (ステンレス/SUSXMX7 ブロンズ)
平田ネジ¥4,598税込¥5,0581箱(100本)4日以内出荷ウッドデッキ用ビスです。用途ウッドデッキ材(相手材)+木材(下地材)に。種別半ねじ材質ステンレス/SUSXM7色ブロンズ頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.8穴の形状四角ねじの呼び5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入×20箱入
GROVE¥28,980税込¥31,8781ケース(100本×20個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 250本入×10箱入
GROVE¥29,980税込¥32,9781ケース(250本×10個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.6mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約250本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数250本×10箱入
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581セット(200個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4