絞り込み
長さ(mm)
- 75
- 6.3(81)
- 8(62)
- 10(147)
- 13(201)
- 16(238)
- 20(254)
- 22(134)
- 25(292)
- 28(53)
- 30(55)
- 32(246)
- 38(217)
- 40(66)
- 45(215)
- 50(215)
- 56(110)
- 63(125)
- 65(66)
- 90(69)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.7mm(1)
- 4mm(1)
- 4.2mm(2)
- 4.5mm(24)
- 4.7mm(2)
- 4.8mm(13)
- 5.1mm(30)
- 5.8mm(28)
- 6.2mm(14)
- M3.8(7)
- M4(3)
- M4.2(18)
- M4.5(13)
- M4.8(15)
- M5.1(26)
- M5.5(1)
- M5.8(26)
- M6.2(19)
- M8(19)
頭部形状

丸(3)

丸皿(3)

皿(22)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(13)
- SUS410(4)
- SUSXM7(2)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(53)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(2)
- BSメッキ(4)
- その他(4)
- カラー(1)
- クロメート(12)
- クローム(2)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(2)
- パシペート(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(8)
- ラスパート(3)
- 亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(2)
取付穴形状

十字穴(8)

四角穴(1)
十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
- No.2(36)
- No.3(69)
- No.4(19)
No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.9(21)
- 2.11(12山)(15)
- 2.2(25)
- 2.6(15)
- 2.7(12)
- 3.3(2)
1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・3.3
ブランド
- 大阪魂(89)
- 八幡ねじ(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- GROVE(4)
- TRUSCO(3)
- 若井産業(3)
- 天野製作所(3)
- ダンドリビス(2)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 平田ネジ(1)
大阪魂・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・GROVE・TRUSCO・若井産業・天野製作所・ダンドリビス・BEAVER(ビーバー)・エスコ・ノーブランド・OHSATO(大里)・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(147)
13(201)
16(238)
20(254)
25(292)
32(246)
38(217)
45(215)
50(215)
75
長さ(mm)をもっと見る

ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(52件のレビュー)¥489税込¥5381パック(48本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(5個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991箱(150本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
木用ねじ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(6本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス木が割れにくいビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(60本)当日出荷木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。用途木部への締結に。仕様首下:特殊フレキ付材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(200本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(130本×2パック)当日出荷から4日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419税込¥4611パック(40本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
コーススレッド EX
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥569~税込¥626~1パック(40本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 100本入
GROVE¥1,998税込¥2,1981個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.12mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)75色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 150本入
GROVE¥2,998税込¥3,2981個(150本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約150本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)75色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数150本
ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱
ダンドリビス¥4,498税込¥4,9481箱(86本)当日出荷ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(40本×4パック)3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
木用ねじブロンズ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。用途主に外装に使用される。材質鉄表面処理ブロンズめっき
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151パック(40本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2