22ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥310税込¥341
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 右型
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10574
  • ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t3.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
  • L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
    筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード10499
  • 溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)

    溶接ローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,047税込¥1,152
    1個
    5日以内出荷
    軸が隠れるので、外観を損ないません。
    用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
  • 押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,941税込¥3,235
    1個
    5日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)75寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10415
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥256税込¥282
    1個
    4日以内出荷
    材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11582
  • ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)97寸法L1(mm)105寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)100寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法P4(mm)26表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13294
  • マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥855税込¥941
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)色アイボリータキゲンコード12417
  • ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用多軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,220~税込¥12,342~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
    用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ブッシュ)燐青銅表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプリング付コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,497~税込¥4,947~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,514税込¥3,865
    1個
    当日出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23938
  • ステンレス 扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 扉止めファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
    用途計測機器・小型分電盤・点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス レバーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス レバーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,631税込¥1,794
    1個
    5日以内出荷
    締付け力が優れています。
    用途コンテナの蓋止め用材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21332
  • ステンレス 薄型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205税込¥3,526
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
    用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
  • ステンレス ダブルドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダブルドローファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,574~税込¥1,731~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途航空機・船舶・車両・工作機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,811~税込¥3,092~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
    用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スーパークランプ1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,349税込¥1,484
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20842
  • ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダーデッドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,859税込¥7,545
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両付属品キー2本表面仕上げヘアライン仕上鍵W01388
  • 薄型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,574税込¥1,731
    1個
    当日出荷
    用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • パネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    パネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
    用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
  • ワンタッチ キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの 作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
    用途各種キャビネット扉・厨房機器材質(本体)ABS樹脂質量(g)24標準色ブラック材質(受座)ポリプロピレン(PP)保持力(N)19タキゲンコード21113
  • 大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,125税込¥1,238
    1個
    当日出荷
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。
    用途工作機械・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
  • 鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。
    用途工作機械・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21803
  • ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    密閉用筐体
    仕様パネル穴明け寸法は、C-1127と同じです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20402
  • ステンレス 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管角ヒンジピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥823~税込¥905~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,984税込¥2,182
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
  • ステンレス スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,724税込¥5,196
    1個
    当日出荷
    用途特装車・振動機器・バス材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 特装車ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
    用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス フリーストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フリーストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,985~税込¥7,684~
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
    用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥400税込¥440
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
  • ステンレス 二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二段階式ストッパーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,627税込¥3,990
    1個
    5日以内出荷
    扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
    用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
  • ステンレス スプリングストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングストッパーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    5日以内出荷
    扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。 アームを押し下げるとストッパーが解除します。 B-1480のロック機構をさらに確実にしました。 左右兼用型
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    当日出荷
    扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
  • ステンレス フリーワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フリーワンタッチステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,757税込¥3,033
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
  • ステンレス 軽量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 軽量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,531~税込¥1,684~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス スライドヒンジ(100°開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドヒンジ(100°開き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途薬品保管庫・船舶用キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ研磨
  • スプリング付トルクヒンジ 専用カバー TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付トルクヒンジ 専用カバー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥203~税込¥223~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
    用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
  • セーフウォール蝶番(L100×W130) TAKIGEN(タキゲン)

    セーフウォール蝶番(L100×W130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,295税込¥1,425
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
    用途配電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11539
蝶番・ヒンジ