35ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    許容最大荷重(N)1500
  • メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(アルミニウム製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    許容最大荷重(N)550
  • 点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    11日以内出荷
    軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)110仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平蝶番 ホシモト

    重量用平蝶番

    ホシモト
    369税込406
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    平型と平行型があります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格-M6規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミダイカスト蝶番 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)シルバー質量(g)204.6種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)15かぶせ
  • ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理主材質アルミニウム合金/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
  • ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー HBF-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
    付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃幅(mm)(扉)1200以下ライトグレー高さ(mm)(扉)320~370仕上アルマイト処理主材質アルミニウム合金/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方水平折戸最大扉高さ(mm)370最大扉幅(mm)1200最小扉高さ(mm)320
  • ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業)

    ユニバーサルディスクダンパー UDD型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
    用途食品展示用ケースなど材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼質量(g)90種類軸型|特殊型長さL(mm)19.6仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ丁番 CL219-2 LAMP(スガツネ工業)

    マルチ丁番 CL219-2

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
  • ブラケット 8261WJ LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8261WJ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ8.1材質種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引戸エアダンパー用受座 LAMP(スガツネ工業)

    引戸エアダンパー用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PCシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PCシリーズのオスクリップ用治具です。
  • ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
    高さ(mm)23適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)336種類スプリング丁番仕上素地付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ本体長さ(mm)153羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)78.2
  • ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
    付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕様側板付背板付材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングリフトダウン SLD型

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)360~400仕上クロムめっき主材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直下開き最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)360
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
  • 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製平丁番 HG-P100

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング抜差丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
    質量(g)172種類スプリング丁番仕上アルミニウム合金アルマイト処理付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ本体長さ(mm)120主材質アルミニウム合金羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ LAMP(スガツネ工業)

    NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
    材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー種別建築材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)449仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番(片羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    小型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    174税込191
    1個
    当日出荷
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ストップ付軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    34税込37
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストップ付軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮A 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下

    真鍮A 型引抜蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
    用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
  • ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途船舶、科学機器、厨房機器種別設備・機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)286RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
  • 鉄特殊蝶番(芯棒カシメ) ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番(芯棒カシメ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    取り付けが簡単なビス止め式(枠側)です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ5
  • ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
蝶番・ヒンジ