絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

ストッパー付ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,294~税込¥1,423~1個4日以内出荷B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。 左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください。)用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
溶接ローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個5日以内出荷軸が隠れるので、外観を損ないません。用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193税込¥2,4121個4日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)84寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12711
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811税込¥3,0921個4日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,941税込¥3,2351個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)75寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10415
押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)15寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10402
樹脂ピボットヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥188税込¥2071個4日以内出荷ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。材質ポリアセタール(POM)色白質量(g)16(1セット)タキゲンコード11600
ピン(Φ6×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)
TAKIGEN(タキゲン)¥211税込¥2321個5日以内出荷材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥88税込¥971個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11564
カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
カラー(L54×Φ12×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個6日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)36寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11559
ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個4日以内出荷B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
横型平蝶番(L51×W116×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,476税込¥1,6241個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード01976
ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥17,000~税込¥18,700~1個4日以内出荷から7日以内出荷用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス オーバーラップヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
万能ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,756税込¥3,0321個当日出荷フラット型タイプに最適です。 左右兼用型用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
オーバーラップリフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨タキゲンコード61501
ステンレス スプリングファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥851税込¥9361個4日以内出荷スプリング内蔵で、微振動にも対応 南京錠で施錠できます。用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30引張荷重(N)(締代3mmで)49表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21444
ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド
TAKIGEN(タキゲン)¥7,422税込¥8,1641個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
ステンレス 角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スーパークランプ3型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,294~税込¥1,423~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スーパークランプ1型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,349税込¥1,4841個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20842
ステンレス シリンダーデッドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥6,859税込¥7,5451個当日出荷から4日以内出荷直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両付属品キー2本表面仕上げヘアライン仕上鍵W01388
プッシュ式角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個4日以内出荷引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288
小型ボックス用ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型用途小型配分電盤・制御盤仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)110適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23561
ワイヤーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。用途船舶・車両色グレー
デュアルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥922~税込¥1,014~1個4日以内出荷一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,039税込¥1,1431個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,419税込¥1,5611個4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
ステンレス トラック用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス トラックヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,651税込¥4,0161個当日出荷から4日以内出荷用途特装車・平ボディー・ウイング車付属品割ピン・ワッシャー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨