絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

長蝶番(L250×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
長蝶番(L1000×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
長蝶番(L1000×W38×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
長蝶番(L450×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
長蝶番(L600×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
重量用両抜旗蝶番(L1=52)
TAKIGEN(タキゲン)¥225税込¥2481個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)115表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10018
重量用両抜旗蝶番(L1=66)
TAKIGEN(タキゲン)¥248税込¥2731個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10017
クイックブッシュ(Φ8用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
クイックブッシュ(Φ10用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01947
クイックブッシュ(Φ8用)Black
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
欄間用トルクヒンジ(170-029-733)
LAMP(スガツネ工業)¥4,098税込¥4,5081セット(2個)当日出荷工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054材質ステンレス鋼幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
スイベルトルクヒンジ(170-029-730)
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9101材質ステンレス(SUS430)質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個7日以内出荷上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチTHA-433
栃木屋¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ダンパー
栃木屋¥159税込¥1751個4日以内出荷オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(セット品)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(スプリング)
栃木屋¥30税込¥331個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.4表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドブランク
栃木屋¥499税込¥5491個6日以内出荷3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアッセンブリー
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から7日以内出荷ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWRM、S質量(g)1088部品名称止め金具、ロッド、丸リベット表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(FDA仕様)
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。用途植物工場・食品機械・食品包装機仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。材質SUS304、POM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー/スプリング
栃木屋¥699税込¥7691個5日以内出荷操作しやすいローレットタイプのファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機械等材質S、SUS304質量(g)5.7部品名称ファスナー、E形止め輪表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクダンパー(両方向性)
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクダンパー(一方向性)
栃木屋¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーガイド
栃木屋¥57税込¥631個当日出荷から5日以内出荷TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等材質POMモジュール0.8表面処理黒色圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ
栃木屋¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から4日以内出荷小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
スライドラッチ
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷扉内収納タイプのラッチです。 ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。用途両開き用扉等材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS質量(g)66部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
オートヒンジ(強力型)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー3型
栃木屋¥779税込¥8571個当日出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)28部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約58.9[6]RoHS指令(10物質対応)対応