絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

フラッシュパネルラッチ LJ-61型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
プッシュラッチ PR21P
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
フック TF22C
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF15C
LAMP(スガツネ工業)¥509~税込¥560~1個3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー サイズ08 固定リング
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質クロロプレンゴム色ブラック
ファスナー サイズ08 クリップピン ローレット頭
LAMP(スガツネ工業)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から5日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプローレット頭仕上ニッケルめっき
ファスナー サイズ08 クリップ
LAMP(スガツネ工業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
ファスナー TF701S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルラッチ 200-99型
LAMP(スガツネ工業)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から71日以内出荷ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメートハンドル色ブラック
トルクヒンジ PHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
トルクヒンジ 72-1-4146
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。色ブラック材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)60材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ 72-1-TM-4145
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。材質アルミニウム合金色シルバー材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)60種類平蝶番型材質(軸)ポリアセタール/ホワイト仕上アルマイト処理トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個仕様コンプレッション機能付寸法A(mm)500寸法B(mm)400
ダンパーヒンジ TD28B1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥8,898~税込¥9,788~1セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,978~税込¥2,176~1セット当日出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック XL-SF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)372.4[38]
ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。質量(g)715寸法A(mm)350寸法D(mm)206寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個3日以内出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS
LAMP(スガツネ工業)¥629税込¥6921個4日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-1123SS
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ファスナー用の受座フックです。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力ファスナー 50-1535SS
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。仕様掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)50仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N[kgf])666[68]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用)
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など付属品操作シール仕様左用質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)左右区別左RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 フラップステー LB-290A
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。寸法L1(mm)205寸法A(mm)190寸法B(mm)100寸法C(mm)290寸法L2(mm)178寸法L3(mm)186仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)340~500圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)500最小扉高さ(mm)340ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。縦使いと横使いのどちらにも対応しています。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番440-3673材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)29種類標準奥行(mm)33.3仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)78吊下荷重N(kgf)(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6](平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8](出隅横取付時)29.4[3](入隅横取付時)54.9[5.6]
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)質量(g)205仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷から4日以内出荷小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー