絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(4個)当日出荷付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142材質鉄(SPCC)質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷用途右用トラスコ品番512-7963材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
ステンレス製特厚溶接蝶番 左用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途左用トラスコ品番233-6286幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製厚口溶接蝶番2個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷トラスコ品番233-5727材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口蝶番2個入
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(2個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。付属品木ねじ16本仕様ナイロンリング入りトラスコ品番233-5557材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
フック
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ(本体のみ)
栃木屋¥859税込¥9451個7日以内出荷ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススライドラッチ(セット品)
栃木屋¥779税込¥8571個7日以内出荷ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プッシュラッチ
栃木屋¥179税込¥1971個7日以内出荷ワンプッシュで扉の開閉ができます。用途計測機器・OA機器・家具等吸引力(N[kgf])約14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)17グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス片立上がり蝶番
栃木屋¥299税込¥3291個当日出荷厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ソレノイドラッチ(自己保持型)
栃木屋¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質鉄ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステー
栃木屋¥229税込¥2521個4日以内出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質鉄長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ヒンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798税込¥5,2781個25日以内出荷コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。用途製品や装置の開閉部に。トラスコ品番635-0559材質ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)寸法h1(mm)11.5寸法h2(mm)6.5寸法h3(mm)6寸法b1(mm)50寸法b2(mm)30寸法d1(mm)6.4寸法d2(mm)6寸法l1(mm)50寸法l2(mm)30寸法h4(mm)13寸法b3(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接丁番
NewHikari¥479~税込¥527~1枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
ステンレス溶接丁番
NewHikari¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。用途金属扉に。機械部材などに。トラスコ品番218-4149材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)102耐荷重(kg)35(2個使用時)表面処理ヘアライン
プッシュソレノイドラッチ
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。従来製品よりストロークが長い仕様です。ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。用途医療機器・什器・制御盤・ロッカー等
ステンレス平型蝶番(耐食仕様)
栃木屋¥429税込¥4721個7日以内出荷すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等
パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個3日以内出荷パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
黄銅製引抜平蝶番KHB型
LAMP(スガツネ工業)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい丁番です。豊富なサイズを取り揃えております。用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番LH型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
重量用隠し蝶番RS型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。付属品十字穴付皿木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜き差し蝶番HNH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
縦型抜き差し蝶番SKH型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷左右兼用でお使いいただけます。用途制御盤、各種筐体に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
片折蝶番KOH-80
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
両折蝶番ROH-80
LAMP(スガツネ工業)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。トラスコ品番131-8078材質本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)57全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番RS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用調節治具LDD-V-JIG型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ラプコンドアダンパーLDD-V型の取付調節を容易にする調節治具になります。用途各種産業機器に。材質ABS樹脂/オレンジRoHS指令(10物質対応)対応吊元左
ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681組4日以内出荷ラプコンドアダンパーLDD-V型の木への取付掘込加工を容易にする加工治具になります。用途各種産業機器に。トラスコ品番821-8102セット内容本体用と受座用がセットになっております。材質メタクリル樹脂(PMMA)/クリア
ステンレス鋼製長蝶番LSN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷耐食性に優れています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番LHN型
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SR型
LAMP(スガツネ工業)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SR75
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途計測機器、精密機器等に。トラスコ品番132-2859材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)75板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥749税込¥8241個4日以内出荷ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応