絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 6(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(9)
- 14(4)
- 15(14)
- 16(4)
- 17(5)
- 18(4)
- 19(8)
- 20(19)
- 25(23)
- 30(9)
- 40(6)
- 50(24)
- 182(5)
- 200(10)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(5)
- グラスファイバー(1)
- ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.08(2)
- 0.09(1)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 1.5(1)
色
シルバー(4)
特長
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 20(3)
- 25(1)
- 50(2)
20・25・50
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所(2)
- TRUSCO(1)
- ニチバン(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- パイオラン(1)
寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・UNIT(ユニット)・パイオラン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(7)
10(18)
13(9)
15(14)
19(8)
20(19)
25(23)
30(9)
50(24)
200(10)
テープ幅(mm)をもっと見る

アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から15日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラステープ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
アルミテープ
パイオラン¥24,980税込¥27,4781箱(18巻)8日以内出荷アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 961
ニチバン¥61,980税込¥68,1781箱(12巻)3日以内出荷水、錆に強く、耐久性に優れています用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12色シルバー長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープツヤあり
UNIT(ユニット)¥7,498税込¥8,2481巻翌々日出荷屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09色アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50