28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン

    【レンタル】小型プログラム電気炉

    アズワン
    7,398税込8,138
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む電源コード(m)2.8(3Pプラグ)温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • 【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所

    【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V

    アサヒ理化製作所
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
    制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
  • 【レンタル】電気炉 ヤマト科学

    【レンタル】電気炉

    ヤマト科学
    7,898税込8,688
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定が容易なアップダウンキー入力ですので、操作性に優れています。
    炉内寸法(mm)200×300×150
  • 【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン

    【レンタル】高性能マッフル炉

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
    付属品底板×1枚・排気口栓×1個炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む
  • 【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプデジタル最高温度(℃)550プレート寸法(mm)175×178安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】メガホットプレート EC-7050 アズワン

    【レンタル】メガホットプレート EC-7050

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
  • 【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!。
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)ガス導入部ニップル:6.5炉内寸法(mm)170×170×150 ※センサー突起部含むヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能温度設定:1℃、時間設定:1分電源コード(m)2(2Pプラグ)温度調節PID制御外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900プログラム機能無しタイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン

    【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。標準品に比べ、2倍のプレートサイズを設定していますので大きなワークに対応します。
    仕様耐薬天板、温度調節器:PID制御寸法(mm)640×440(453.5)×160.5 ※()は突起を含む質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源(V)単相200(50/60Hz)耐荷重(kg)20最高温度(℃)300プレート寸法(mm)600×400安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングヒーター容量(W)マイカヒーター1400×2タイマー温度調節:0~99時間59分(装置停止機能付き)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステージが広く多目的に使用できます。軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。
    寸法(mm)450×300×75質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80プレート寸法(mm)450×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御温度分布【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)ヒーター容量(W)80×2本サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。
    仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル 日陶科学

    【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル

    日陶科学
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。
    付属品ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g仕様mini-BSⅠ ブラック材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500(4面ヒーター)最高温度(℃)900外径(Φmm)のぞき穴:20炉内寸法(mm)70×120×50分解能温度設定:1℃温度制御方式半自動式PID制御温度調節精度測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方外寸法(mm)180×200×210サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030 アズワン

    【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
  • 【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515 アズワン

    【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515

    アズワン
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
  • 【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030 アズワン

    【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030

    アズワン
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。プレート部とコントロール部が分離していますので、ドラフトなどの中でプレート単体の使用が可能です。本体・コントロールボックス間は約2m(分離可)です。プレート部に縁がありませんので、様々な用途に使用できます。プレート脚部は折りたたむことができ、薄さ39mmまでコンパクトになりますので収納に便利です。コンパクトなので設置・移動が容易です。
  • 【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA アズワン

    【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度370℃まで約30分で高速昇温
  • 【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン

    【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
  • 【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン

    【レンタル】ECホットプレート EC-1200N

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
  • 【レンタル】マントルヒーター 大科電器

    【レンタル】マントルヒーター

    大科電器
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    8,098税込8,908
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
    最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
  • 【レンタル】ネオホットプレート アズワン

    【レンタル】ネオホットプレート

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板寸法(mm)400×300ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】セラミックホットプレート アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート

    アズワン
    5,640税込6,204
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
    最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184
  • 【レンタル】シャマルホットプレート アズワン

    【レンタル】シャマルホットプレート

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
    プレート寸法(mm)250×150電源コード(m)2(3Pタイプ)設定温度(℃)40~400
  • 【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
  • 【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
  • 【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。コンパクトでスピーディーな昇温が自慢。
  • 【レンタル】ホットプレート ABS-500 アサヒ理化製作所

    【レンタル】ホットプレート ABS-500

    アサヒ理化製作所
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷
    酸性ガス雰囲気において使用した場合従来の製品( メーカー比)より本体の耐酸性を向上したホットプレートです。ホットプレート本体と温度制御器を2mのコードにてセパレータータイプにしました。新しくアウターフレームを設けることにより放熱を最小限に抑えかつ内部にアルミプレートを組み込み熱の伝わりを良くする事で従来品より温度分布が向上しました。天板の切れ込みをなくすことで薬品をこぼした場合でも中まで染み込みにくい構造になっています。
電気炉・加熱機レンタル