絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(4)
- 3.8(2)
- 4(4)
- 4.3(4)
- 4.5(4)
- 4.8(4)
- 5(5)
- 5.3(2)
- 5.5(4)
- 6(5)
- 6.4(3)
- 6.5(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(1)
- 150(1)
材質
- 超硬合金(3)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
溝長(mm)
- 45(1)
- 100(1)
ブランド
- ユニカ(2)
- SK11(1)
ユニカ・SK11

充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から翌々日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
充電ドライバービットドリル RJタイプロング
ユニカ(1件のレビュー)¥939税込¥1,033特価1本当日出荷から翌々日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
充電ドライバードリルビット
SK11¥689税込¥7581本当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。