カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(130)
- 4.15mm(292)
- 5mm(77)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(849)
- M3.5(444)
- M4(1,258)
- M4.2(105)
- M4.5(169)
- M5(691)
- M6(471)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(625)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(33)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,176)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(18)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(23)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(128)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(26)
- ユニクロ(167)
- ラスパート(67)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(73)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(745)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- TRUSCO(69)
- 若井産業(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(63)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(20)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(9)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
2ページ目: タッピングねじ

ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状ナベ頭材質/処理鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(16本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)ほか当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(700個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1パック(50本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(20本)当日出荷十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。用途座面が広く安定した施工に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状六角フランジ
ニッケルA型タッピングビス
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(600本)当日出荷ねじ長さ(mm)16穴の形状十字穴材質鉄表面処理ニッケル形状丸皿呼び径3.5頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
コンパネビス(小箱)
ビックス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(415個)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。材質鉄表面処理クロメートメッキ
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
プレミアム軽天ビス フレキ付
ファスリンク(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(500本)ほか当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。頭径(Φmm)7材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入
ウイング(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(310本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
コンフィット
日本パワーファスニング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(500本)ほか当日出荷頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!用途床鳴り防止ねじの呼びM4寸法d(mm)4
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(100本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1パック(100本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
根太ロック スクエア
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(180本)ほか当日出荷根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
石膏ボードビス 梨地頭
ファスリンク(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1800本)ほか当日出荷高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
ステンウッドデッキビス(SQビット1本付)
ウイング(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100本)当日出荷ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(135本)ほか当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
パーチクルボードビス
ファスリンク(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
















































![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685071-130313-02.jpg)