カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(130)
- 4.15mm(292)
- 5mm(77)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(849)
- M3.5(445)
- M4(1,258)
- M4.2(105)
- M4.5(169)
- M5(691)
- M6(471)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(625)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(33)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,176)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(18)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(23)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(128)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(27)
- ユニクロ(167)
- ラスパート(67)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(73)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(745)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- TRUSCO(69)
- 若井産業(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(63)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(20)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(9)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
4ページ目: タッピングねじ

サイディング用ビス プラケース入
ウイング(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100本)当日出荷サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
強硬突破ビス(硬質木材用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(34本)ほか当日出荷から6日以内出荷フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい用途集成材などの堅い木材に最適
Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質鉄表面処理ラスパートシルバー
イエロービス プラケース入
ウイング¥779税込¥8571パック(80本)当日出荷石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
アメラスクリュー ドリルツキ
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981パック(70本)ほか当日出荷押出成形セメント板専用ビスです用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品ですRoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス フレキ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589~税込¥648~1袋(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス カラーフレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(138本)ほか当日出荷から3日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ステンレスタッピング
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。用途鉄部・木部への締結に。色白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドロングビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20本)ほか当日出荷ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。用途中大規模、木造建築物の施工に。材質スチール線径(Φmm)8表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭
若井産業(3件のレビュー)¥898税込¥9881パック(150本)ほか当日出荷から8日以内出荷使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
パーチクルボードビス
若井産業¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか当日出荷表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る用途乾式遮音二重床システム用材質鉄十字穴番号No.2ねじ長さ(mm)20表面処理3価ユニクロ頭部形状皿穴の形状ピン十字穴ねじ径(Φmm)3.8頭径(mm)7.5
ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.1
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(40個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
パネリードX 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥13,060~税込¥14,366~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
イエロービス 箱入
ウイング¥2,698税込¥2,9681箱(500本)当日出荷内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピンTRX
ステンレス万能ビス ブラック プラケース入
ウイング¥980税込¥1,0781パック(60本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(4本)ほか当日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(100本×10箱)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
三価 タップタイトねじSナベ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価メッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴