絞り込み
ねじの呼び
  • M3(13)
  • M4(22)
  • M5(17)
  • M6(17)
  • M8(9)
  • M10(9)
長さ(mm)
  • 28
  • 4(121)
  • 5(226)
  • 6(501)
  • 8(695)
  • 10(744)
  • 12(744)
  • 14(446)
  • 15(609)
  • 16(684)
  • 18(408)
  • 20(769)
  • 22(195)
  • 25(618)
  • 30(529)
  • 35(388)
  • 40(363)
  • 45(278)
  • 50(269)
  • 55(110)
  • 60(122)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
  • 鉄すべて(47)
  • SCM435(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(25)
頭部形状
六角(10)
頭部形状
六角アプセット(11)
頭部形状
六角穴付き(2)
種類
種類
I=3(SW+ISOW組込)(5)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)(1)
種類
P=2(SW組込)(11)
種類
P=3(SW+JISW組込)(23)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(8)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(11)
  • クロメート(10)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(35)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(12)
  • 0.7(36山)(20)
  • 0.8(15)
  • 1(17)
  • 1.25(9)
  • 1.5(7)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.2(37)
  • No.3(5)
No.2・No.3
ブランド
  • 大阪魂(51)
  • 日産ネジ(6)
  • 八幡ねじ(2)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組込みボルト特集
おすすめ人気ランキング
座金組込ねじ