絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(8)
- M3(8)
- M4(23)
- M6(19)
長さ(mm)
- 42
- 4(329)
- 5(599)
- 6(1,047)
- 8(1,333)
- 10(1,434)
- 12(1,533)
- 14(1,045)
- 15(1,292)
- 16(1,462)
- 18(1,032)
- 20(1,610)
- 22(667)
- 25(1,339)
- 30(1,229)
- 35(1,036)
- 40(947)
- 45(728)
- 50(686)
- 55(316)
- 60(310)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(24)
頭部形状

なべ(12)

六角アプセット(13)
種類

P=2(SW組込)(10)

P=3(SW+JISW組込)(14)

P=4(SW+JIS小形W組込)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- カラー(2)
- クロメート(2)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
取付穴形状

十字穴(24)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(1)
- 1(19)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・1
ねじ穴寸法
- No.1(8)
- No.2(43)
- No.3(1)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(51)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(200個)当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,398~税込¥9,238~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(200個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,598税込¥7,2581箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW、W付)
(+)ナベP=3(ステンレス/生地)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(200個)翌々日出荷ねじの呼びM4長さ(mm)42材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類P=3頭部形状ナベ
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥9,798税込¥10,7781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥6,698税込¥7,3681箱(200個)9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ノンクロームブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ダクロ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(200個)9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ゼロクロームSW頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(200個)9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ゼロクロームSB頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴