絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 125mmキャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ

    125mmキャスター(固定金具・ステンレス製)

    エスコ
    9,920税込10,912
    1個
    翌日出荷
    仕様固定材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)0.7全高(mm)150耐荷重(kg)250ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/70℃
  • 100mmキャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ

    100mmキャスター(固定金具・ステンレス製)

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    仕様固定材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)0.6全高(mm)125耐荷重(kg)250ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/70℃
  • ダクタイルキャスター(LV型) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(LV型) 固定車

    カツヤマキカイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
  • ダクタイルキャスター(V型) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(V型) 固定車

    カツヤマキカイ
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
  • 双輪キャスター(LW2型) 固定車 カツヤマキカイ

    双輪キャスター(LW2型) 固定車

    カツヤマキカイ
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
    用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタン取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車

    カツヤマキカイ
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • プレート式 固定、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 固定、エラストマー車

    ナンシン
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。 KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)エラストマー TP 50車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)5.2取付け方法プレート固定始動力(daN)4.73
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    57,980税込63,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)14耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-GEVシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    87,980税込96,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
    用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    65,980税込72,578
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    69,980税込76,978
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BO-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    53,980税込59,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
    用途重量物運搬用車輪キャスター耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BH-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BH-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    53,980税込59,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    43,980税込48,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    48,980税込53,878
    1台
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
    用途重量物運搬用車輪キャスター硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
  • P302G用固定ウレタンキャスターのみ 石川製作所

    P302G用固定ウレタンキャスターのみ

    石川製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型

    岡本工機
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型

    岡本工機
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型

    岡本工機
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • XRZシリーズ 耐切粉 固定 特殊ゴム車 ハンマーキャスター

    XRZシリーズ 耐切粉 固定 特殊ゴム車

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
    トラスコ品番836-1512材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(g)8752018年トラスコ掲載ページ2 0778
  • TYGシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    66税込73
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
  • 運搬車用取り替えキャスター 固定 KAISER[物流用品]

    運搬車用取り替えキャスター 固定

    KAISER[物流用品]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番833-8988適合本体243418、243426材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム質量(kg)2.5材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ固定ストッパーなし車輪径D(Φmm)2002018年トラスコ掲載ページ8 1090
  • サンドイッチクッションキャスター 固定 SAMSONG

    サンドイッチクッションキャスター 固定

    SAMSONG
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0702
  • 高弾性ウレタンキャスター 固定 SAMSONG

    高弾性ウレタンキャスター 固定

    SAMSONG
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 高弾性ゴムキャスター 固定 SAMSONG

    高弾性ゴムキャスター 固定

    SAMSONG
    918税込1,010
    1個
    当日出荷
    特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0664
  • スプリング内蔵キャスター 固定 SAMSONG

    スプリング内蔵キャスター 固定

    SAMSONG
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
    トラスコ品番835-8141材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン質量(kg)1.752018年トラスコ掲載ページ2 0681
  • プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車

    ヨドノ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具付赤ゴム車

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0568材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)7.2752018年トラスコ掲載ページ2 0658
  • プレート式エラストマーキャスター固定 ユーエイキャスター

    プレート式エラストマーキャスター固定

    ユーエイキャスター
    189税込208
    1個
    当日出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
    荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰 イノアック

    低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰

    イノアック
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    トラスコ品番483-5301グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    4,298税込4,728
    1個
    30日以内出荷
    タイプ固定偏心(mm)-
  • 一般キャスター(プレート仕様) ナンシン

    一般キャスター(プレート仕様)

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    タイプ固定車輪幅(mm)27取付穴径(Φmm)8.8
  • KB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • K型 固定車(耐油ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(耐油ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)耐油ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型 固定車(グレーゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(グレーゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンスキャスター固定車 200径グレーゴム車輪 ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター固定車 200径グレーゴム車輪

    ユーエイキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    26日以内出荷
    騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
    質量(g)151材質(車輪)グレーゴム(B入)
  • KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター