絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-125材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)161耐熱温度(℃)-20/60
  • 75mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ

    75mm キャスター(固定金具・ESD)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.265車輪幅(mm)25全高(mm)100耐熱温度(℃)-20/60
  • 50mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ

    50mm キャスター(固定金具・ESD)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.182車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40耐熱温度(℃)-20/60
  • 超重量用固定型 栃木屋

    超重量用固定型

    栃木屋
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    高荷重用のキャスターです。
    用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋

    重荷重用キャスター(固定型)

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
    用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋

    ローラーベアリング入り重量用固定型

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ポリウレタン 固定型 栃木屋

    ポリウレタン 固定型

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製固定型 栃木屋

    ポリアミド製固定型

    栃木屋
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ステンレス低床式キャスター 栃木屋

    ステンレス低床式キャスター

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
    用途OA機器・測定機器・ケース等材質SUS304、PA金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型 栃木屋

    エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E2シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 固定 SAMSONG

    重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 固定

    SAMSONG
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン荷重種別重荷重特性耐熱性車輪タイプ単輪
  • 高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車 SAMSONG

    高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車

    SAMSONG
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン荷重種別重荷重特性耐熱性車輪タイプ単輪
  • ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 SAMSONG

    ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車

    SAMSONG
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • アジャスター付キャスター(L-75) 岡本工機

    アジャスター付キャスター(L-75)

    岡本工機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
    車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-ER型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ER型

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)82車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター

    産業用キャスター PMシリーズ

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(産業用)

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター SGR型 ユーエイキャスター

    固定キャスター SGR型

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SR型 固定車 ユーエイキャスター

    SR型 固定車

    ユーエイキャスター
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 空気入車輪付キャスター 固定 204mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 固定 204mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番104-1237軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)55ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])78[80]車輪取付幅(mm)87取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9362軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)43キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9410軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンリム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])490[500]車輪取付幅(mm)43キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9343軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)40キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCD車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9398軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンリム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)40キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9390軸径(Φmm)8荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])294[300]車輪取付幅(mm)36キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCD車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9393軸径(Φmm)8荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンリム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])294[300]車輪取付幅(mm)36キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 焼付ブラック SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 焼付ブラック

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番112-9344軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロンリム幅(mm)36ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)40取付穴径(mm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 固定 65径 YN車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番112-9373軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロンリム幅(mm)36ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)40取付穴径(mm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物製金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌

    鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)

    京町産業車輌
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    材質(車輪)ゴムキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9372軸径(Φmm)20材質(車輪)制電性ウレタンリム幅(mm)45ストッパー回転ストッパー付車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9412軸径(Φmm)20材質(車輪)制電性ウレタンリム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 固定 200径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 固定 200径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番113-7321軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)46.5~58キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 固定 200径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番113-7324軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)46.5~58キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 固定 150径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 固定 150径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番113-7323軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター