絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    カツヤマキカイ
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
    材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    カツヤマキカイ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
    材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車)

    東北車輌
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    789税込868
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
    トラスコ品番379-7180形状固定車型式SK型固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KEL 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    KEL 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン
    529税込582
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO

    耐寒性ウレタン車(固定車)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
    用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • 省音キャスターウレタン固定金具125mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン固定金具125mm

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番255-9668質量(kg)1.27取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)92×138取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)112×53車輪径D(Φmm)125特性静音車輪タイプ単輪
  • 省音キャスターウレタン固定金具100mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン固定金具100mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
  • 400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
    形状固定型式400SRP固定車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状固定車型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
    形状固定型式400SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    629税込692
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
    形状固定式材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420GRP固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式

    ハンマーキャスター
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛

    鋳物キャスター(幅広タイプ) TK

    東正車輛
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    形状固定金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    形状固定荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • AU型車輪(固定金具付) 京町産業車輌

    AU型車輪(固定金具付)

    京町産業車輌
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。 。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。
    用途一般中荷重用形状固定型式AU型固定車ブレーキナシ材質(車輪)ゴム特性静音車輪タイプ単輪
  • MR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    MR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。
    形状固定型式MR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状固定車型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm 固定金具付キャスター エスコ

    50mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm 固定金具付キャスター エスコ

    50mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986GG-50長さ(mm)22.5(ハブ)質量(kg)0.23材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60車軸径(mm)6キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

    310mm 固定金具付車輪[空気入]

    エスコ
    80,300税込88,330
    1個
    翌日出荷
    工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
    エスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 300mm 固定金具付キャスター エスコ

    300mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    203,600税込223,960
    1個
    翌日出荷
    耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
    仕様固定車輪エスコ品番EA986KS-300質量(kg)41.6材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)80×2硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)390耐荷重(kg)4300(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×255ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70(40℃以上では負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)18材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)取付穴間(mm)160×210キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

    260mm 固定金具付車輪[空気入]

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986HG-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308耐荷重(kg)250ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 250mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ

    250mm 固定金具付 ナイロンキャスター

    エスコ
    162,800税込179,080
    1個
    翌日出荷
    車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
    仕様固定エスコ品番EA986KX-250質量(kg)18.9材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)80穴径(Φmm)【ボルト】18硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)330ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(亜鉛メッキ)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)210×160キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

    200mm 固定金具付車輪[空気入]

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986HG-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 200mm 固定金具付キャスター エスコ

    200mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200mm ステン固定金具付キャスター エスコ

    200mm ステン固定金具付キャスター

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986LC-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)1.9材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 160mm 固定金具付キャスター エスコ

    160mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    8,930税込9,823
    1個
    翌日出荷
    プレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ

    150mm 固定金具付 ナイロンキャスター

    エスコ
    60,400税込66,440
    1個
    翌日出荷
    車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
    仕様固定エスコ品番EA986KX-150質量(kg)6.3材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)80穴径(Φmm)【ボルト】14硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)205耐荷重(kg)3000(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)175×140ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)140×105キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ

    150mm ステンレス固定金具付キャスター

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm 固定金具付キャスター エスコ

    125mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm ステンレス固定具付キャスター エスコ

    125mm ステンレス固定具付キャスター

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986LL-125材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.7材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ

    125mm ステンレス固定金具付キャスター

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986LJ-125材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.9材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)15全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-50~260寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ

    100mm ステンレス固定金具付キャスター

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)15全高(mm)125耐荷重(kg)150ベアリングプレーンベアリングストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター