絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(31)
- 70×47(53)
- 70×60(21)
- 85×58(17)
- 86×59(18)
- 95×72(67)
- 100×58(65)
- 102×102(16)
- 106×111(15)
- 110×78(43)
- 115×79(26)
- 115×80(64)
- 126×93(18)
- 137×93(112)
- 138×93(18)
- 140×94(49)
- 140×102(25)
- 151×100(30)
- 151×102(57)
- 200×140(20)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(236)
- ユーエイキャスター(185)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- エスコ(142)
- ヨドノ(53)
- ナンシン(51)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(27)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(14)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- ウカイ(岐阜産研工業)(12)
- SAMSONG(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 固定式
ユーエイキャスター¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(固定車)
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番389-2701形状固定車質量(kg)2.36材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(固定車)
ハンマーキャスター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番389-2727形状固定車質量(kg)2.52材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車色光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)122車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SR・固定車(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420GRP・固定車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個9日以内出荷型式420GRP固定車材質(車輪)イモノ一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420ER・固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥789~税込¥868~1個6日以内出荷から9日以内出荷金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.425S-WR100ストッパーなし取付高H(mm)140車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
鋳物重量用キャスター
ヨドノ¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター
ヨドノ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式
カツヤマキカイ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。用途手押台車用仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)44取付穴径P(mm)14特性静音、耐食性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター
LAMP400シリーズ重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
低床重荷重用導電性キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定ウレタン車
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。仕様プレート式、固定式トラスコ品番125-1961質量(kg)1.56車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式軸径(Φmm)20リム幅(mm)45取付穴(mm)11.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性偏心(mm)100~102キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式トラスコ品番305-2753質量(g)1820材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式トラスコ品番305-2745質量(g)1880材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥729~税込¥802~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ナイロン車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ナイロンキャスター
ユーエイキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ナイロン車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマー 静音樹脂固定パイ100 Eタイ
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ボディーに樹脂(ナイロン)を採用、金属製キャスターと比べて走行時、回転時の騒音を大幅に低減します。仕様旋回部、車輪/ラジアルボールベアリングを使用、プレート式、固定式トラスコ品番319-5953質量(g)500材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)30取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)110×70ストッパーなし取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター