絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    6,098税込6,708
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65PKストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター

    アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定 ハンマーキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    仕様プレート式トラスコ品番398-4508形状固定式質量(g)376車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KHW/KW型 牽引用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    シャフト緩み止め割ピン仕様使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から35日以内出荷
    ストッパーあり
  • キャスター 540HA ハンマーキャスター

    キャスター 540HA

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)41金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.542H-MCB65旋回半径(mm)54ストッパーなし取付高H(mm)94軸長L(mm)40偏芯E(mm)18ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • キャスター 420SRP ハンマーキャスター

    キャスター 420SRP

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • キャスター 420ER・415ER ハンマーキャスター

    キャスター 420ER・415ER

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • キャスター 400SRP ハンマーキャスター

    キャスター 400SRP

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • キャスター 320SRP ハンマーキャスター

    キャスター 320SRP

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • キャスター 320ER・315ER ハンマーキャスター

    キャスター 320ER・315ER

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)103車輪径D(Φmm)85取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所

    600X-N 固定型 超重量用キャスター

    内村製作所
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所

    600G-N 固定型 ナイロン車輪

    内村製作所
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所

    600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
  • 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロンホイルゴム

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロン

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポルテシリーズ ユーエイキャスター

    ポルテシリーズ

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。
    形状固定車 プレート式材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-HR型 固定車 プレート式

    ユーエイキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SK型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

    SK型キャスター(固定車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • K2型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

    K2型キャスター(固定車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    21日以内出荷
    運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
    形状固定材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

    K・KB型キャスター(固定車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状固定材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9632質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性)

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9641種別固定車質量(kg)0.2材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付ピッチY(mm)28許容荷重(daN)60取付座A(mm)70取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9659種別固定車質量(kg)0.2材質(車輪)帯電防止ナイロン車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO

    エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター仕様プレート式トラスコ品番303-3783種別固定車質量(kg)3.3材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)158×120取付高H(mm)225取付ピッチX×Y(mm)112×63車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
  • エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCO

    エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター仕様プレート式トラスコ品番303-3767適合機種301NAR、302NAR種別固定車質量(kg)1.26材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)53許容荷重(N)800材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ空気入り
  • アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アルミ台車交換部品です。
    トラスコ品番389-9365適合機種TNP150N種別固定車質量(kg)0.48材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付穴径P(Φmm)8.3車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター 固定式

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    仕様プレート式トラスコ品番379-6868形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター (固定車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (固定車)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式、低床式形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック

    高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付

    イノアック
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式

    ワコーパレット
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入りタイヤ 固定車付 ヨドノ

    空気入りタイヤ 固定車付

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ゴム車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付 ヨドノ

    ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付

    ヨドノ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ゴム車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,088税込2,297
    1個
    10日以内出荷
    床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3228形状固定車材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)104×110ストッパーなし取付高H(mm)190材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター J2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター