絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: マグネット用品

1,795件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) マグナ

    異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)

    マグナ
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    形状角型マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 リング型 マグナ

    ネオジム磁石 リング型

    マグナ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。付属品6095508、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材形状リング型厚さ(mm)1.5吸着力(N)6.25外径(mm)6.6マグネット異方性フェライト磁石穴径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.2
  • マグナビュワーシート クラリス マグナ

    マグナビュワーシート クラリス

    マグナ
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただけます。
    付属品5945994、工作機工具、マグネット用品、着磁器・脱磁器RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 リング型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 リング型

    マグナ
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。
    形状リング型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 角型

    マグナ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
    用途センサーやモーター部品として。形状角型穴の有無マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 リング型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 リング型

    マグナ
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
    用途センサーやモーター部品として。形状リング型穴の有無マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ リング型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ リング型

    マグナ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
    用途センサーやモーター部品として。付属品6095087、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材形状リング型厚さ(mm)8.3穴の有無外径(mm)4.4マグネットサマリウムコバルト磁石穴径(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応残留磁束密度(mT)1080-1150表面磁束密度(T)0.2
  • キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ

    キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

    マグナ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品
    付属品6086262、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材形状厚さ(mm)12.4吸着力(N)784.53穴の有無外径(mm)124.5マグネット等方性フェライト磁石穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ

    キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

    マグナ
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    用途吸着用。付属品4487660、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材形状厚さ(mm)5.2吸着力(N)17.65外径(mm)22.8マグネット異方性フェライト磁石穴径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 リング型 マグナ

    ネオジム磁石 リング型

    マグナ
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    形状リング型マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ

    マグナ
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティガイドマグネット 菱小

    セーフティガイドマグネット

    菱小
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    ・強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着。・てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
    用途・鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用。・鋼板と距離を保ちながら搬送できる寸法(mm)L=1006、W=55、D=55質量(kg)約 1.0シャフトカーボン番号ストック:S9421059寸法A(°)91.7吸着力(N/cm2[kgf/cm2])最大約981[100]使用磁石ネオジウム磁石
  • マグネット (フェライト/7mm穴) エスコ

    マグネット (フェライト/7mm穴)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    欠品中
    錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。穴にフックやボルトを取り付けられます。スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。
    材質フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)厚さ(mm)10質量(g)272穴径(Φmm)Φ7内径(Φmm)Φ30.5吸着力約423N(43.1kgf)外径(Φmm)Φ81
  • ハンドマグネットセット エスコ

    ハンドマグネットセット

    エスコ
    4,640税込5,104
    1組
    翌々日出荷
    マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。
    仕様吸着ヘッド+アルミハンドル材質マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)吸着面:Φ80全長(mm)685~1285質量(g)518ねじ径吸着ヘッド:3/4”メス材質(シャフト)アルミ吸着能力(kg)29.5
  • 永磁リフティングマグネット 交換用レバー 東安

    永磁リフティングマグネット 交換用レバー

    東安
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    用途永磁リフティングマグネットの交換用レバー
  • ピックアップツール はくでん

    ピックアップツール

    はくでん
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    先端はマグネットと切り替え可能なライトが搭載されています。先端部分は直径14mmと、狭い空間に落ちた金属部品等を回収することができます。
    全長(mm)(最大)840、(最小)190直径(Φmm)マグネット部分:14
  • マグネットスタンド フレキシブルアーム はくでん

    マグネットスタンド フレキシブルアーム

    はくでん
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。
    用途マイクロメータ・テストインジケーターの設置質量(kg)1.25吸着力(N)578寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:50×62×55機能マグネット磁気オンオフアーム長さ(cm)30
  • NBK マグネット NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK マグネット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ・ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。・ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。・JRM:おねじタイプ。 JRF:めねじタイプ。・ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:黒。 末尾記号”WH”:白。※使用上の注意。 取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。
  • フェライト棒型 八幡ねじ

    フェライト棒型

    八幡ねじ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐腐性と耐酸化性に優れた磁石です。
    用途鉄板等に使用する磁石として。物の裏側に接着してオリジナルのマグネットも製作可能。トラスコ品番522-2637材質フェライト長さ(mm)50形状棒型幅(mm)9厚さ(mm)9青/赤吸着力~8.82N
  • まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ

    TRUSCO
    6,345税込6,980
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品、装飾用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状ボール型シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット棒鉄粉クリーナ カネテック

    マグネット棒鉄粉クリーナ

    カネテック
    3,190税込3,509
    1個
    4日以内出荷
    サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。 サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
    適合適用マグネット棒径:Φ25mmトラスコ品番808-6036材質(外装)PTFE
  • ネオジム磁石 角型(皿穴付) 二六製作所

    ネオジム磁石 角型(皿穴付)

    二六製作所
    2,998税込3,298
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40長さ(mm)20形状角型(皿穴付)幅(mm)20厚さ(mm)4シルバー吸着力(N)50.21表面処理Niメッキ適合ねじM5ねじ穴数1表面磁束密度(T)0.34着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
  • ネオジム磁石 リング型 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型

    二六製作所
    569税込626
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジム磁石 ボール型 二六製作所

    ネオジム磁石 ボール型

    二六製作所
    1,298税込1,428
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状ボール型表面処理Niメッキ着磁パターン上下NS着磁
  • 2WAYピックアップツール LEDライト付 萬新

    2WAYピックアップツール LEDライト付

    萬新(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    フレキシブルシャフトにより自由に角度を変えられます。磁石と爪の2WAYで鉄・非鉄金属に使用できます。強力な磁石で持ち上げます。
    用途狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットや爪でピックアップ出来ます。材質爪部:鋼線・本体:アルミ合金・シャフト部:スチーム・磁石部:ネオジウム全長(mm)615質量(kg)120照度(Lux)50~60LED寿命(時間)約40000吸着力(kg)約0.9
  • ネオジウム磁石 ベスト[測定用品]

    ネオジウム磁石

    ベスト[測定用品]
    389税込428
    1個(2個)ほか
    10日以内出荷
    ネオジウム磁石
    材質ネオジウム
  • 角型穴付きマグネット ベスト[測定用品]

    角型穴付きマグネット

    ベスト[測定用品]
    249税込274
    1個(3個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石
    材質フェライト
  • 角型ヨークプレート ベスト[測定用品]

    角型ヨークプレート

    ベスト[測定用品]
    199税込219
    1個(12個)ほか
    10日以内出荷
    吸着板
    材質仕上ユニクロメッキ
  • マグネシート ベスト[測定用品]

    マグネシート

    ベスト[測定用品]
    799税込879
    1個(1枚)
    当日出荷
    マグネットシート
    材質フェライト+ゴム長さ(mm)180幅(mm)120厚さ(mm)0.8吸着力(kg)0.25kg×/30mm2ガウス(G)400
  • 丸型マグネット ベスト[測定用品]

    丸型マグネット

    ベスト[測定用品]
    279税込307
    1個(3個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石
    材質フェライト
  • ネオジウム磁石 ベスト[測定用品]

    ネオジウム磁石

    ベスト[測定用品]
    299税込329
    1個(1個)ほか
    10日以内出荷
    材質ネオジウム
  • 三角Rマグネットバー マグネットプラン

    三角Rマグネットバー

    マグネットプラン
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
    材質(外装パイプ)SUS316L表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80
  • マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテム

    マグネット付丸型ホルダ おねじ

    ラクテム
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
    用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23ねじSUS304相当六角ナットSUS304相当(1種)材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム

    マグネット付丸型ホルダ めねじ

    ラクテム
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
    用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • テスラメータ A-Gas Japan

    テスラメータ

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
    仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
  • データロガーテスラメータ A-Gas Japan

    データロガーテスラメータ

    A-Gas Japan
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
    仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
  • 電磁チャック EMCシリーズ 国際電業

    電磁チャック EMCシリーズ

    国際電業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24ねじ寸法(mm)取付:M6ネジ深12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Newes軽石ブラシ アイセン

    Newes軽石ブラシ

    アイセン
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    ひじやかかと・つめのお手入れに。ブラシでつめのお手入れ。軽石でひじ・足の裏・かかとなどの余分な古い角質を洗い落とします。
    材質台:ポリスチレン樹脂/毛:ナイロン100%/軽石:無機質発泡体高さ(mm)93質量(g)32縦(mm)82横(mm)38
  • 丸型ネオジウム磁石 NEMG3X2 マグネットプラン

    丸型ネオジウム磁石 NEMG3X2

    マグネットプラン
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
    仕様●磁束密度(mT):345●吸着力(kgf):0.15●サイズ:Φ3×2●コード番号:119-0162720アズワン品番67-4832-93
  • マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械工業

    マグネットセパレーター FINEMAG用部品

    住友重機械工業
    14,980税込16,478
    1個ほか
    22日以内出荷
    マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネット用品