絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(5)
- マグナ(59)
- TRUSCO(30)
- マグエバー(24)
- マグネットプラン(20)
- ベスト[測定用品](17)
- 二六製作所(11)
- 光(10)
- ツチノ(6)
- BeHAUS(4)
- コクゴ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 下西製作所(2)
- 八幡ねじ(2)
- SK11(2)
- マグテック(2)
- エスコ(1)
- マイゾックス(1)
- 第一精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 角型 (10個入)
マグエバー¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型
マグエバー¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌日出荷強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
超強力キャップマグネット
マグエバー¥579~税込¥637~1個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石キャップ付
¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ネオジム磁石 角型 プレート
¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか当日出荷ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
フェライト磁石(丸型穴付)
TRUSCO(15件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(9件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴
マグエバー(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から9日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥639~税込¥703~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
帯マグネット 等方性 粘着剤付
(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2色黒
マグネットシート 等方性
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1色黒
ネオジムキャップマグネット
マグテック(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)用途・吸着用キャップスチールマグネットネオジム磁石
帯マグネット 等方性
(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット色黒
フェライト磁石(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥90~税込¥99~1個ほか当日出荷から翌々日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
丸型フェライト磁石ヨーク
光(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(1個)ほか当日出荷粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。 異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥1,995~税込¥2,195~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石
マグエバー¥589~税込¥648~1個当日出荷ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)
マグナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(5個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネット(四角型)
ジョー・プリンス竹下¥599~税込¥659~1個5日以内出荷・マグネット面が取付面に対して平行になります。用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント磁石
マグナ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷ボール状の関節部分が180°以上可動します。用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
フェライト磁石 キャップマグネット 丸型
マグエバー¥60~税込¥66~1個当日出荷フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。用途工作機械、鉄製品等への吸着用形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ネオジウム磁石
マグネットプラン¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。RoHS指令(10物質対応)対応
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
マグナ¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。用途吸着用。形状丸マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コバルト磁石
マグネットプラン¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)RoHS指令(10物質対応)対応
サマリウムコバルト磁石
マグナ¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。用途センサーやモーター部品として。
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1パック(10個)当日出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型(皿穴付)
二六製作所¥769~税込¥846~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)色シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R
マグエバー¥969税込¥1,0661個当日出荷ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
























![リング型マグネット ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480517-250407-02.jpg)