カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(451)
- エスコ(186)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(97)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(44)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(24)
- マグネットプラン(21)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: マグネット用品

ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス
ニューストロング販売¥22,980税込¥25,2781本当日出荷手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。仕様永久磁石トラスコ品番361-1949全長(mm)700質量(g)820吸着力(N)28マグネット部寸法(mm)25
マグネットピックアップツール ライト付き
BAHCO(バーコ)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷先端に強力マグネットを装着しています。 先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。 強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。 最長5cmまで伸ばせます。用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。仕様LEDライト付きトラスコ品番356-0201材質本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂全長(mm)200~820質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)吸着力(N)33マグネット部寸法(mm)Φ18.6
ビッグボーイ
ノガ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300
ノガフレックスアーム 微調整機構付
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。トラスコ品番114-0175質量(g)278
プレートキャッチ(シリコンコーティング)
マグナ¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。用途センサーやモーター部品として。質量(g)25吸着力(N)11.76適合ねじM3質量(g/個)5外径×内径×厚さ(mm)20×3.5×5
強力マグネットホルダ
カネテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25
マグネピース(角型)
BeHAUS¥479~税込¥527~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース アジャスター付
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
マグネットフローター(鉄板分離器)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1セット(2台)当日出荷鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。材質(磁石)フェライト磁石
マグネットベース (微動調整付)
カネテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様支柱二段階式の微動調整付質量(kg)3.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25支柱1段目(mm)14Φ×165支柱2段目(mm)12Φ×130吸着力(N[kgf])1000[100]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットV形ホルダ
カネテック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌日出荷上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
マグハンガー
カネテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。取手取付ねじM6×1.0
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4848種別微動ロング吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)トラスコ品番377-4856質量(g)270吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムマグネット部寸法(mm)Φ35×32
マグネットベース (フレキシブル形)
カネテック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形トラスコ品番107-6868質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース部品MB-B用主柱
カネテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
定規押え
カネテック¥6,998税込¥7,6981個欠品中切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。トラスコ品番107-7490質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]
ノガフレックスアーム
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。トラスコ品番323-9641質量(g)232
ミニマグネットベース
フジツール(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。付属品80mm延長用ホルダーアーム微動機構(調整範囲)4
両面吸着マグネットホルダ台
カネテック¥16,980税込¥18,6781台当日出荷精度出し済みのため、測定用途にも使用可能です。 吸着面は鉄定盤などの平面吸着対応の 形形状を採用しています。用途上下面の同時吸着が可能なため、鉄定盤上でのワーク保持に最適です。質量(kg)2.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×51.5吸着力(N[kgf])1471[150]アズワン品番64-5017-40
ネオジム磁石 丸型 10個/1袋
マグエバー¥86~税込¥95~1個7日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。1袋10個入りです。下記質量欄は1個あたりのg数です用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型色シルバー外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.3
まとめ買い フェライト磁石 角形・穴あり
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷5個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)40
まとめ買い フェライト磁石 角形
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷10個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。トラスコ品番691-7035材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)4幅(mm)4厚さ(mm)2吸着力(N)0.39表面磁束密度(T)0.105
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
異方性フェライト磁石 丸型
マグナ¥76~税込¥84~1個5日以内出荷から7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。形状丸マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
異方性フェライト磁石 リング型
マグナ¥92~税込¥101~1個7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。形状リング型マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)
マグナ¥129~税込¥142~1個7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。形状角型マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応